24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用 全長(mm)約392
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450 バンド厚さ(mm)0.3~0.6 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.4~0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7 適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番451-9655 質量(kg)1.5 適合バンド幅(mm)16 適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263 全長(mm)450 バンド厚さ(mm)0.6~0.8 適合バンド幅(mm)19 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 引張剪断強度(N/mm2)750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。 仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ 付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内 空気圧力(MPa)0.6 バンド厚さ(mm)0.5~1.2 適合バンドスチール
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に 厚さ(mm)0.5 表面処理ブルーワックス 巻種類リボン巻き 伸び(%)3-4 引張強度(N/mm2)800
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンシール用封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。
全長(mm)500 適合バンド帯鉄
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーラップシール用の封緘機です。またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。
全長(mm)500 タイプ左右シングル バンド厚さ(mm)0.7~1.0 適合バンド帯鉄 シール厚(mm)0.8~0.9
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き締め、封緘、帯鉄バンドの切断までを1台にしたツールです。
用途金属コイル、金属パイプ、シート等のスチールバンドに対応した軽梱包機器。 仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ/バンド切断刃付 付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内 トラスコ品番696-9639 空気圧力(MPa)0.6 バンド厚さ(mm)0.4~0.7 引締力(N)最大3500 適合バンド幅(mm)19 適合バンドスチール
1台
589,800 税込648,780
7日以内出荷

引締機 PPバンド用 モノタロウ 動画あり
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)13~19 種別PPバンド用引締機 幅(mm)80 全長(mm)410-320 材質(本体) 質量(g)1255 取扱説明書(0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(1000個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源24V ACアダプタ 使用環境温度(℃)15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP) 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)