20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に。精密機械の回転、摺動部に。汚れを嫌う箇所の潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2720 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.099L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)258
1本(330mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部 トラスコ品番444-3471 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.196L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。 フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。 高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。 材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE) 質量(g)336 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番405-6329 タイプ速乾 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性 商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番335-1670 使用温度範囲250℃以下 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。 トラスコ品番429-9817 質量(g)390 使用温度範囲250℃以下 容器スプレー 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.022L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-05
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア 商品タイプフッ素グリース 特性耐摩耗性 使用温度範囲(℃)-20~250 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

レーザー、インクジェット、軽オフ、コピー等、様々なOA機器に対応
用途低速レーザープリンタ、一般コピー機 サイズA4 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)64 仕様ECF(無塩素漂白)パルプ使用、森林管理認証紙 紙厚(mm)0.093 厚さ(mm)0.093 入数500枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(500枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
エコ商品
材質SKD61 寸法T(mm)4(0~0.02) 硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)リターピンRP
材質SUJ2 硬度高周波焼入,58~60HRC 寸法T(mm)8(0~-0.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-46 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
エコ商品
寸法T(mm)4(0~-0.02) 材質SKH51 硬度58~60HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-53 材質本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷