誰もが知っている定番のボードゲーム、将棋のポケッタブルモデルです。持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。
長さ(mm)186
幅(mm)112
厚さ(mm)20
ジャンルNAGAOKA BOARD GAME
初版年月2024/12/10
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
収納に便利な折り畳み式です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×330
材質アガチス
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
いろいろな形や大きさの木のセットです。
科目図工
準拠図工小学校3年
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度HRC59
先端形状ボールポイント
寸法精度(仕上げ)1/100mm
誰もが知っている定番のボードゲーム、囲碁のポケッタブルモデルです。持ち運びに最適のサイズとなっており、いつでもどこでも手軽にプレイすることができます。
長さ(mm)186
幅(mm)112
厚さ(mm)20
ジャンルNAGAOKA BOARD GAME
初版年月2024/12/10
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
女流棋士 香川愛生女流三段 企画・原案・出演の将棋ゲームです。
ペア対局:香川先生とペアを組んで、得意戦法を持ったペアと対局するモードです。ペア対局ならではのイベント会話や、駆け引きが楽しめます。
プレイヤーの手番で困った時は、「パス」機能を使うことで、香川先生に代わりに指してもらうことができます。
通常対局:コンピュータとの対局はもちろん、 人間同士の対局や棋譜入力、棋譜データをロードして棋譜の再生や対局の再開など、自由に将棋を楽しむことのできるモードです。本格AI+定跡300万手を搭載。
初心者向けの「入門」から「四段」までの幅広い難易度が選べます。対局中はヒントとまったが使用可能。
コンピュータが各局面、 各指し手を評価した形勢グラフを表示する機能もあり、練習、勉強、研究など、柔軟な用途に活用できます。香川先生の音声読み上げ機能もあります。
<その他 機能一覧>・定跡表示 ・ヒント表示・駒の利き表示・解析機能・16段階の棋力調整・手合割・王手警告・王手演出・悪手表示・駒の移動範囲表示・段と筋の表示・人間同士の対局・棋譜保存
将棋道場:得意戦法を持ったキャラクターと対局するモードです。入門者から有段者までの棋力の違いに加えて、それぞれの個性を持ったキャラクターとの対局は、通常対局とは異なる楽しさを味わえます。香川先生との対局も可能です。
将棋教室:全く将棋を知らない人でも1から将棋を学ぶことができる将棋教室を搭載。香川先生が、将棋の基本ルールや対局の流れなどを説明します。
学習内容を復習するための三択クイズもあります。わかりやすく、そして楽しく将棋について理解できる将棋教室で、将棋の実力をアップさせましょう。
詰将棋:1手詰から11手詰まで厳選の全100問を収録。脳を鍛えるパズルゲームとして初心者から有段者まで誰でも楽しく遊んでいただけます。
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
AI流の手法を実戦棋譜をもとに詳しく解説した囲碁学習ソフト。AI流の手法は人間とどこが違うのか、どこが強いのか、実戦棋譜をもとに詳しく解説し、AI流新戦法を習得できます。・AI流の手法 ・星への侵入 ・シマリの変遷 ・AI流新定石 ・AIの棋譜鑑賞 ・復習問題と練習問題集からなる全6巻セット。
対応OSWindows 10/8.1/7(32/64bit)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー32bit 1GB以上/64bit 2GB以上
ディスク約235MB以上
使用CPUPentium 4 相当以上
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
初心者でも安心の将棋ソフト。駒の動きや基本的なルールから将棋を学べる「将棋教室」をはじめ、初心者でも楽しめる充実の機能を揃えています。今バージョンより、コンピュータの棋力に練習しやすい15級・13級を追加、対局中に使用した「囲い・戦法」を表示可能、囲い・戦法の解説を見ることができる「囲い・戦法図鑑」を搭載、レーティング対局で昇級・昇段時に認定状を発行、将棋道場のキャラクターが一新、将棋教室に手筋問題を追加、詰将棋の問題数を150問に増量、プロ棋士・女流棋士による読み上げ音声が収録されました(星野良生、山口仁子梨、山口稀良莉)。また、初心者から上級者まで幅広く楽しめる本格将棋ソフトとして、定跡300万手を搭載、「四段」から初心者向けの「入門」まで幅広い難易度設定で、将棋を勉強するために手ごろな強さの相手と対局したいというご要望と、ゲーム機で強い相手と対局したいというご要望を同時に叶える、幅広い難易度の設定が可能です。最下級の「入門」は駒の動かし方程度までしか分からない状態でも互角に対局出来る、初心者の練習相手として適度な強さです。最上級の「四段」では搭載された定跡300万手を使用することで、序盤では有段者に匹敵する実力を発揮します。更に、ご要望の多かった弱いレベル「15級」「13級」が新たに追加されました。練習相手に最適です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
関連キーワード