カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)

「導体紙」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧通信 制御ケーブル用レジン注入型Y分岐接続材 セルパック低圧通信 制御ケーブル用レジン注入型Y分岐接続材セルパック
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能ですレジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる長期的信頼性と強い機械的強度を有しますハロゲンフリー、エコ対応保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ手袋、レジンパック、注入用ノズル※分岐用導体コネクターは付属しておりません
Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/ 8-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 8極, 緑 PHOENIXPhoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/ 8-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 8極, 緑PHOENIX
27,980税込30,778
1箱(50個)
5日以内出荷
基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包
長さ(mm)10タイプ基板端子台ピッチ3.5mm極数8シリーズSPTA1/8-3.5定格電圧400V定格電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスメス実装タイプスルーホール実装
導体紙 ナリカ導体紙ナリカ
3,200税込3,520
1個(100枚)
当日出荷
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
等電位実験器 ナリカ等電位実験器ナリカ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
導体紙を用いて等電位線を描き、電界のようすを調べる実験器です。電極は鉄製の小円盤とスポンジのついた面を用いれば、点電極になり、電極を裏返しにして平面を用いれば、平行電極になってそれぞれの等電位線が描けます。
仕様測定板:電池ホルダー、ゴム磁石シート付き、365×280×9mm付属品テストリード2本、A4判の導体紙10枚、乾電池(006P)1個電極点電極、平行電極共用、ターミナル赤黒各1個付き
紙水分計 ケツト科学研究所紙水分計ケツト科学研究所
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5タイプセンサ:卓上使用の定圧電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応
紙水分計 ケツト科学研究所紙水分計ケツト科学研究所
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら