セット内容8mガス導入管、サンプリングフロート、収納ケース
対象機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス
寸法b(mm)160
吸入口外径(Φmm)8
寸法c(mm)40
上部摺合15/25
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプA型
吸引口外径(Φmm)8
ねじ規格GL14
種別ネジ式ノズルタイプ
仕様●規格:TS15/20
アズワン品番65-6864-97
1個
¥6,898
税込¥7,588
24日以内出荷
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
下部(SPC)15
上部(SPC)15
寸法(a×b)(mm)95×135
吸引口外径(Φmm)8
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
上部(SPC)SPC-15
吸入口外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
質量(g)約870(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)
機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)
ガス採気方式自動吸引式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
TGK品番330-13-84-08
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通24/40
側管透明共通15/25
1個
¥28,512
税込¥31,363
33日以内出荷
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。
・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス
XP-702Ⅲ(S)に使用する導入管です。高所や狭い場所の検知が可能です。
用途高所や狭い場所の検知が可能です。ドレンフィルタの先端のアタッチメントを外して本製品を接続します。
適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
Fine透明共通摺合せ導入管です。
上部摺合15/25
下部摺合24/40
吸引口外径(Φmm)8
1本
¥16,830
税込¥18,513
17日以内出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
8日以内出荷
上部共通15/25
吸引口外径(Φmm)8
寸法(a×b)(mm)100×150
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性、耐熱性ともに高く、ノズルのみの交換も可能です。
タイプB型
吸引口外径(Φmm)8
ねじ規格GL14
種別ネジ式ノズルタイプ
XPS-7Ⅱの導入管アッセイです。
用途傷みや、劣化時の交換用に
適合機種XPS-7Ⅱ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
XPS-7Ⅱの導入管です。
用途傷みや、劣化時の交換用に
適合機種XPS-7Ⅱ
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
L170
L2170
Φd8
アズワン品番62-2095-13
J129/42
J219/38
J328/12
1個
¥16,980
税込¥18,678
22日以内出荷
Fine 二又透明共通摺合せ導入管です。
摺合せ上部 :15/25、枝部 雌:15/25
Fine共通摺合せ二又導入管です。
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)約870
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)
使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内
防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内
検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。
・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-19-29-18/9
寸法a(mm)105
角度(°)120
寸法b(mm)190
下部(SPC)SPC-29
上部(SPC)SPC-19
側管18/9
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。
用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-15-19
寸法a(mm)75
角度(°)60
寸法b(mm)122
下部(SPC)SPC-19
上部(SPC)SPC-15
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-24
上部(SPC)SPC-19
・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。
・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20
材質EPDM、TPE
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)23
アズワン品番64-6509-48
保温材厚(mm)10
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。
・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。
・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
仕様(上部ロート)Φ40mm
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)260
球径(Φmm)65
下部(SPC)SPC-24
側管42265
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
XPS-7Ⅱの導入管に使用しているフィルタです。
用途フィルタ汚れ、紛失時等の交換用
適合機種XPS-7Ⅱ、XPS-7
1組
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
XA-4000Ⅱにセットして使用できるポンプユニットセットです。
本商品と別売りの1m導入管や8m導入管とセットすることにより、
事前測定の機器としてご使用頂けます。
対応機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。連続注入用の導入管をなくしたコックです。凝縮液の逆流を防止します。
コード116970
アズワン品番65-0565-03
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ネブライザキットの一部。煮沸消毒可能。適応機種:NE-C28、C29、C30
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ