こんなお得な商品も!

鉄バインド線
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
質量(kg)1
色グリーン
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質なまし鉄線
全長(m)300
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
樹脂管ガイドに接続し、樹脂管を押し引きして通管する場合に使用します。
線径(Φmm)5.7
耐荷重N(kgf)3430(350)
ケーブルを通す呼び線です。トワイン巻なので、最後まで縺れにくくなっています。本来の使い方以外にも、いろいろとご利用いただけます。
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色グリーン
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質なまし鉄線
質量(kg)約3
表面処理防錆油塗
電線・ケーブルの結束や呼び線にご使用いただけます
軟銅線を使用しているため作業性良好、結束箇所も傷めません
鉄よりもやわらかく作業性抜群!
材質芯線:軟銅線、被覆材:黒色ポリ塩化ビニル
色被覆:黒
長さ(m)300
引張強度(N/mm2)300以下
特性柔軟
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)
JIS規格JIS C8411
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30
線径(Φmm)1.6
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
材質難燃PE
仕様単層波付管
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
関連キーワード