メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。
逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
適合ES-6シリーズ
適合電線径(Φmm)14(KIP-8~22)
メッキ3C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
9日以内出荷
用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。
3BDと組み合わせてご使用ください。
規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム
寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t
質量(kg)約3.1
色(ゴムベース)黒
最大積載量(kg)250
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-4
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
用途ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。
種類T形コネクタ
材質本体:硬ビ/プレート:SUS
タイプ埋込型
本体厚さ(mm)80
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品
寸法d(mm)M12×38
寸法t(mm)3.2
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
タイプ避雷針兼用ロープ型
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)500
質量(kg)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種類T形コネクタ
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
関連キーワード