「導通試験器」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルテスター 薄型カードタイプ オーム電機デジタルテスター 薄型カードタイプオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
携帯しやすいカード型タイプ 金メッキテストリード使用 日本語表記で使いやすい 抜群の安全性(CATIII300V合格品) 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約67(電池含む)電源3V CR2032ボタン電池1個消費電力2mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)レンジ切替オート(自動)レンジ使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)動作原理ΣΔ変換方式保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフLCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45Vオーバーレンジ表示”OL”サイン点灯サンプリング速度3回/秒耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)取扱説明書(1.17MB)過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 ELPAデジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能ELPA
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
直流/交流電圧:4/40/400/600V直流/交流電流:400μ/40m/400mA抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ導通試験:約50Ω以下でブザーダイオードテスト周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz1.5V乾電池電圧チェック静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
用途脱着式でテストリード交換可能 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付導通チェック時にブザーとランプでお知らせディスプレイホールド機能電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能交流電圧(V)4/40/400/600直流電圧(V)4/40/400/600直流電流400μ/40m/400mA交流電流400μ/40m/400mA
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知温度(℃)-40~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49表示9999カウント機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダーサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
安全規格試験器 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全規格試験器テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
879,800税込967,780
1個
91日以内出荷
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠7インチカラーLCDによる大画面表示試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テストバーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。仕様試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり質量(kg)約9.8測定範囲電流測定:0.001mA~20.00mA容量最大適合:1uF(6kV)電源AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA定格電力(W)120(12kV/10mA)精度電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492分解能電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA)周波数0Hz出力波形DCインターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチ色LCD測定確度電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA立ち上り/立ち下がり時間0.1~999.9s/0.0~999.9s確度電圧確度:± (1% +5V)定格電流(mA)10/0.001~2(0.05kVモードグランドモード:ON/OFFオフセット最大5μA絶縁抵抗DC50V~5.000kVRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(1.51MB)耐電圧(kV)DC0.050~12.00取扱説明書(11.19MB)時間精度試験時間:±(100ppm+20ms)ウエイト時間範囲:0.0~999.9s
マルチファンクションテスタ 共立電気計器マルチファンクションテスタ共立電気計器
119,800税込131,780
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相オートメモリ機能Bluetooth接続による専用アプリとの連携EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)質量(g)約1300(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示測定周波数範囲(Hz)45~65使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt測定電圧(V)2~600RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック
7,998税込8,798
1本(15g)ほか
3日以内出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27灰色主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7硬化時間(分)60 (25℃)危険等級保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性、速乾危険物の性状非水溶性
マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27II フルーク(FLUKE)マルチテスター 防水 防塵 FLUKE-27IIフルーク(FLUKE)
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
平均値対応 AC/DC共に1000Vまでのレンジ 10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可) 抵抗、導通、ダイオード測定 IP67(防塵 防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局) 3m落下試験合格 推奨ケース:C25
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×3寸法(mm)213×100×63.5表示【カウント表示】6000パイプ径(Φmm)38~140測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ30℃~150℃電池単3電池×3交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A保証期間ライフタイム交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A防塵防水性能IP67熱電対K型動作温度(℃)-15~55保管温度(℃)-55~60基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.5%+3カウント)
絶縁抵抗計 FLUKE-1503 フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計 FLUKE-1503フルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計仕様【測定カテゴリ】CATIV600V電圧(V)(直流交流)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間1年動作温湿度範囲ジョー:Φ34mm/iFlex(TM)フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
AC/DCクランプメータ Wiha(ビーハ/ノガ)AC/DCクランプメータWiha(ビーハ/ノガ)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。
トラスコ品番508-9415セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部幅(mm)81高さ(mm)220奥行(mm)43電源(V)単4乾電池X2本(付属)電源単4乾電池X2本(付属)適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010交流電圧(V)1000抵抗(Ω)40M直流電圧(V)1500交流電流(A)400直流電流(A)400検波方式真の実効値整流(RMS)防塵防水性能IP40カテゴリー測定:CAT4 1000V
デジタルマルチメーター JCSS校正付 フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷
基本的なテストに適した真の実効値デジタルマルチメーター電気・電子分野での問題対処に必要とされる機能を備えています。電気設備技術者向けに設計し、シンプルな操作にしています。VCHEKLoZ低入力インピーダンス測定機能を採用し、電圧も導通も同じスイッチ位置でテストできます。測定機能のほかには、バックライト、最大/最小値機能、静電容量測定を備えています。また、最新の安全基準にも準拠しています。主に480Vまでの電圧測定、導通試験をCATII、CATIV環境で行う技術者にお勧めです!VCHEKLoZ低入力インピーダンス機能により、AC/DC電圧測定の自動切換えAC電圧の真の実行値測定ディスプレイバックライト最大/最小値の記録機能テストプローブを固定できる堅牢なホルスターCATIII600V、CATIV300Vの安全性オプションのTPAKマグネットハンガー対応
仕様校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hzアズワン品番64-7717-73-24校正証明書JCSS校正
GB(アース導通)試験用ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)GB(アース導通)試験用ケーブル 1mテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。SFTPケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、ノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用、高速伝送を可能にします。耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したSFTPケーブルを使用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工、屈曲性:ケーブルベア試験500万回ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合温度範囲(℃)-40~105構造構造:その他SFTP、導体構造:より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用コネクタスリムコネクタ:無ケーブル外径(Φmm)6.8材質(外被)PUR(耐油性・耐温度性)結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6AフラットLANケーブルです。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。薄さ2.0mmのフラットタイプで、スペースのない隙間の配線にも最適です。屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいフラットタイプのケーブルです。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工ネイビーブルータイプフラット温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:より線材質(外被)高弾力PVC通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)2.0×7.0(フラット)ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:単線材質(外被)PVC通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)6.2ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6A
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通・漏洩電流試験器 菊水電子工業AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通・漏洩電流試験器菊水電子工業
1,098,000税込1,207,800
1台ほか
16日以内出荷から31日以内出荷
AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器 菊水電子工業AC/DC耐電圧・絶縁抵抗・アース導通試験器菊水電子工業
782,800税込861,080
1台ほか
16日以内出荷から31日以内出荷
AC耐電圧・アース導通試験器 菊水電子工業AC耐電圧・アース導通試験器菊水電子工業
658,000税込723,800
1台ほか
16日以内出荷から31日以内出荷
アナログテスター ELPAアナログテスターELPA(1件のレビュー)
4,559税込5,015
1個
取扱停止中
デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型 傾斜スタンド付で作業性アップ 金メッキ仕様テストリード採用 回路保護ヒューズ付
付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
デジタルマルチメーター KLEIN TOOLSデジタルマルチメーターKLEIN TOOLS
9,798税込10,778
1台
当日出荷
1mの高さから落下しても壊れません。
用途電圧(交流/直流)測定に抵抗・温度・静電容量測定に周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
【レンタル】多機能PVテスター HT ITALIA【レンタル】多機能PVテスターHT ITALIA
7,298税込8,028
1台
翌日出荷から4日以内出荷
国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計
仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051)質量(kg)1.2(電池込み)電源単3アルカリ乾電池6本適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK)電池寿命(時間)およそ120メモリー最大999データのセーブディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HRインターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191773A) CHAUVIN ARNOUX電圧インジケータ Chauvin Arnoux(P01191773A)CHAUVIN ARNOUX
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LED灯RCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2電源 = 電池寸法 = 228 x 60 x 39mm重量 = 350g高さ = 39mm長さ = 228mm動作温度 Max = +45℃幅 = 60mmIEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なIP2Xテストプローブ(Φ 4 mm)セット x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 773 IP2X無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 773 IP2X電圧テスターは、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、デジタルディスプレイとLEDを備えたVATです。 この電圧テスターには、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能、及び抵抗 / 電圧のデジタルディスプレイも用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した導通 / 抵抗テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 CAT IV 1000 V IP65
電圧インジケータ RS PRO(1241962) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1241962)RS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 240g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 Vの安全保護規格. 電池及び取扱説明書. RS Pro IVT20電圧テスターLCD. RS Pro IVT20 2極電圧及び導通テスターは、丈夫で使いやすい製品です。IVT20 電圧テスターには、 ACV 、 DCV 、 Ω 、導通、ダイオードなどの自動検出機能が搭載されています。. 特長と利点. 2極テスト、2000カウントのデジタルディスプレイ ACV、DCV、Ω、導通及びダイオードの自動検知 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 周波数表示付きACV測定用のデュアルディスプレイ AC-DC容量: 750 V 1 K Ωの抵抗範囲 1H Hzの周波数カウンタ 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm P2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト範囲: 12 → 750 V ac/dc 抵抗テスト - 範囲 0-2K Ω 周波数テスト - 範囲: 1 Hz → 999 Hz 導通テスト - しきい値 ; 200 Ω ダイオードテスト範囲 - 0.3 → 0.9 VRoHS指令(10物質対応)対応
電圧インジケータ RS PRO(1241961) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1241961)RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 VRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 230g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k ΩRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・マルチメータ DM3000シリーズRIGOL(リゴル)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
プラグソケットや照明器具の電気テスト、配線施工時、電池・電気モーター・電源などの機器・部品の分析・測定全般、電子回路の故障診断とトラブルシューティング
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
56,980税込62,678
1台
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
45,980税込50,578
1台
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
デジタルマルチメータ KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)デジタルマルチメータKEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)
33,980税込37,378
1台
51日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。 暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。 手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。 さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)表示6600カウントLED色LED光源(mcd)2240~5600安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%過電圧保護(CAT3)600Vバッテリー寿命(バックライトオフ)500時間校正証明書付き
アース導通試験器 菊水電子工業アース導通試験器菊水電子工業
249,800税込274,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器 小型・軽量・定電流 試験条件を100メモリ 試験条件をプログラム GPIB, RS-232C標準装備
付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊質量(kg)約9測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA出力方式PWMスイッチング方式分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω定格出力最大150VA(出力端子において)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2開放端子電圧6Vrms以下動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2)歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて)確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω)応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)入力電圧85~250Vac
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1箱(15g×20本)
3日以内出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。灰色使用温度範囲(℃)~80主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7保存環境-10℃以下導電性5×10-4Ω・cm硬化時間(時間)1(25℃)粘度(Pa・s)27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)取扱説明書(0.67MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アース導通試験用テストリード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アース導通試験用テストリードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
6,998税込7,698
1台
61日以内出荷
スキャナボックス向けGB用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
40Aアース導通試験器 GCTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)40Aアース導通試験器 GCTシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。
仕様(単独試験モード)100パターン外部出力PASS/FAIL外部制御機能インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション)保護機能加熱、過電圧、過電流RoHS指令(10物質対応)対応インジケータPASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION試験電流AC3A~40A
デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)デジタル・マルチメータフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。基本 DC 確度が 0.5 % CAT III 600 V の安全性評価 ブザー機能付きの、ダイオードおよび導通試験 片手での使用に適した小型で軽量のデザイン 堅牢で、耐久性に優れたデザイン 自動シャットダウン 電池の交換が容易
安全試験機用オプション 高電圧テストリード(STW/GPT-99/98シリーズ用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全試験機用オプション 高電圧テストリード(STW/GPT-99/98シリーズ用)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
アース導通試験用テストリード
タイプSTW-9800/9900A/9904シリーズ GPT-9800/9900A/9904シリージ用RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーター カイセ自動車/二輪車/電気自動車用クランプメーターカイセ
53,980税込59,378
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
MAX1000Aで余裕の判定。分かりやすい日本語表記バッテリー電圧・スターター電流・オルタネーター発電量の測定、水温センサー・導通・ダイオード・ノイズ防止用コンデンサー・抵抗のチェック等様々な測定に対応
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22) 1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5消費電力約90mW表示4000カウント文字高(mm)12周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能最大/最小値、偏差測定、ピークホールド、オートパワーオフ、ディスプレイホールド電池寿命(時間)連続25以上デューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径Φ35mm
導通チェッカー カイセ導通チェッカーカイセ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単LEDライト付きテストリードホルダー付きブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源1.5V R03単4電池3本表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動)消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
交流専用デジタルクランプメーター カイセ交流専用デジタルクランプメーターカイセ
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
導体位置に影響されない正確な測定を実現バランスコイル付きの円形クランプヘッド採用により、ヘッド内の導体位置の影響を低減。より正確な測定を保障します小電流にも対応した幅広い測定範囲斜めの位置で開閉するので込み入った配線も楽々クランプ
仕様導通試験、ダイオードテスト付属品100-57テストリード、983キャリングケース、電池(1.5V LR44)2個内蔵表示2000カウントLCD、最大表示1999機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ(交流電流は2レンジオート)直流電圧(レンジ)200mV、2V、20V、200V、600V被測定導体径最大Φ26mm
交流専用デジタルクランプメーター カイセ交流専用デジタルクランプメーターカイセ
42,980税込47,278
1セット
20日以内出荷
長時間の連続使用が可能な多機能クランプLR44型電池2個使用のメーカー従来品に比べ、測定時間が約7倍もアップコンパクト設計ながら、9項目の測定+4項目の機能を1つにまとめた高い機能性を実現
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本表示4000カウントLCD、最大表示4050周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz機能最大/最小値、偏差測定、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600Vデューティー比(交流電圧)5%~95%被測定導体径最大Φ27mm
直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ直流/交流両用デジタルクランプメーターカイセ
52,980税込58,278
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5表示4000カウントLCD、最大表示9999周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(交流電圧)10%~90%被測定導体径最大Φ35mm
直流/交流両用デジタルクランプメーター カイセ直流/交流両用デジタルクランプメーターカイセ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
15の機能を備えた充実のミニクランプ10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27表示4000カウントLCD、最大4050文字高(mm)12周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHzサンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジデューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら