世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。
仕様(単独試験モード)100パターン
外部出力PASS/FAIL
外部制御機能インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション)
保護機能加熱、過電圧、過電流
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータPASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION
試験電流AC3A~40A
最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器
小型・軽量・定電流
試験条件を100メモリ
試験条件をプログラム
GPIB, RS-232C標準装備
付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊
質量(kg)約9
測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω
周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm
耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間
消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA
出力方式PWMスイッチング方式
分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω
定格出力最大150VA(出力端子において)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345)
絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間
安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2
開放端子電圧6Vrms以下
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用
出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2)
歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて)
確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω)
応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)
性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)
入力電圧85~250Vac
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スキャナボックス向けGB用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
61日以内出荷
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
アース導通試験用テストリード
タイプSTW-9800/9900A/9904シリーズ GPT-9800/9900A/9904シリージ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V)
種類検電ドライバー
商品構成単品
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27
色灰色
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
硬化時間(分)60 (25℃)
危険等級Ⅲ
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性、速乾
危険物の性状非水溶性
コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工
色ネイビーブルー
タイプスタンダード(丸型)
温度範囲(℃)-20~80
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用
対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
難燃性難燃素材使用
ケーブル構造:UTP、導体構造:単線
材質(外被)PVC
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)6.2
ケーブルサイズ(AWG)24
カテゴリーCAT6A
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45~65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
測定電圧(V)2~600
電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。SFTPケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、ノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用、高速伝送を可能にします。耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したSFTPケーブルを使用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工、屈曲性:ケーブルベア試験500万回
色ネイビーブルー
タイプスタンダード(丸型)
温度範囲(℃)-40~105
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
難燃性難燃素材使用
ケーブル構造:その他SFTP、導体構造:より線
材質(外被)PUR(耐油性・耐温度性)
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)6.8
ケーブルサイズ(AWG)26
カテゴリーCAT6A
コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6AフラットLANケーブルです。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。薄さ2.0mmのフラットタイプで、スペースのない隙間の配線にも最適です。屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいフラットタイプのケーブルです。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工
色ネイビーブルー
タイプフラット
温度範囲(℃)-20~80
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用
対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
難燃性難燃素材使用
ケーブル構造:UTP、導体構造:より線
材質(外被)高弾力PVC
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)2.0×7.0(フラット)
ケーブルサイズ(AWG)28
カテゴリーCAT6A
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器。リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器。GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠。7インチカラーLCDによる大画面表示。試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能。試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)。0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能。コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)。スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能。ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テスト。バーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)。インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策。外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。
仕様試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり
質量(kg)約9.8
測定範囲電流測定:0.001mA~20.00mA
容量最大適合:1uF(6kV)
電源AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA
定格電力(W)120(12kV/10mA)
精度電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492
分解能電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA)
周波数0Hz
出力波形DC
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチ色LCD
測定確度電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA
立ち上り/立ち下がり時間0.1~999.9s/0.0~999.9s
確度電圧確度:± (1% +5V)
定格電流(mA)10/0.001~2(0.05kV<V≦0.5kV)/0.001~10(0.5kV<V≦12kV)
モードグランドモード:ON/OFF
オフセット最大5μA
絶縁抵抗DC50V~5.000kV
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(1.51MB)
耐電圧(kV)DC0.050~12.00
取扱説明書(11.19MB)
時間精度試験時間:±(100ppm+20ms)
ウエイト時間範囲:0.0~999.9s
1個
¥879,800
税込¥967,780
91日以内出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。
信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
色灰色
使用温度範囲(℃)~80
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
保存環境-10℃以下
導電性5×10-4Ω・cm
硬化時間(時間)1(25℃)
粘度(Pa・s)27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
RS Pro 多機能電圧 電流テスター、 True RMS 導通チェック、 CAT IV 600 RS Pro の多機能電圧 電流テスターは、高品質で堅牢な True RMS 電気テスターで、さまざまな電流、電圧、導通のテストに最適です。この汎用性の高いテスターは、安全性と実用性を考慮して設計されており、実際の作業に必要なテスト装置の数を減らすことができます。RS Pro 電圧 電流テスターは、 200 までの AC 電流測定用の電流クランプ、 True RMS ACV ACA )、相回転テスト、 CATIV 安全定格を備えているので、産業用途に最適です。保護と安全性を強化するために、このテスターは IP65 エンクロージャを備え、水や埃の侵入から保護します。RS Pro 電圧 電流テスターでのテストは、高輝度で読みやすい LED 棒グラフ表示により簡単に行えます。 特長と利点 9999 カウントのデジタルディスプレイと、白色 LED 自動バックライト付きの高輝度 LED 棒グラフディスプレイを備えています True RMS ACV ACA <0.5 秒のバー応答時間、<及び 0.5 秒の DCV 読み取り応答時間 相回転表示 AC DC 1000 自動対応及び選択 AC 200A 測定 50 Ω の抵抗性能 入力 Peak 電流:< 3.5 mA 1000 直径 16 mm まで 導体 AWG 4/0 ワイヤ 39 mm 幅ジョーサイズは、込み合った場所でも使いやすいサイズです 自動極性検出 単極テスト 明るいトーチ(ペンライト) ELV 表示 セルフテスト( LED 及び LCD LED バーと LCD ディスプレイでバッテリなしで電圧を測定 IP65等級 使い勝手のよい電池蓋 用途 電流 電圧テスターは、電流、電圧、導通など、さまざまなパラメータテストを安全かつ効率的に実行するために使用される電気テスト装置です。電圧 電流テスターを使用すると、修理を行う前に、通電中の回路のケーブル又はワイヤに潜在的な障害を安全に特定することができます。多くの電気テスターは、 LED インジケータ、ブザー、プローブなどの機能を搭載しており、以下のような領域での使用に最適です。 工学 取り付け 保守 DIY 規格 IEC EN61010-1 IEC EN61010-2-033 IEC EN61010-031 CAT IV 600 / CAT III 1000 EN61243-3 に適合) よくある質問 導通テスト機能はありますか? はい。このテスターは、 1.8 Ω 未満の抵抗を測定する場合のブザー音が内蔵されており、最大 2.7 Ω に対応できます。RX LED は同時に表示される。 テストプローブは取り外し可能ですか? はい、テストプローブは取り外し可能なため、簡単に交換できます。 付属品 バッテリ(装着済み)、テストプローブ、テストプローブ保護、ユーザーマニュアル
仕様最大電圧 = 999.9V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 600Vディスプレイのタイプ = デジタルRCDトリップ試験 = なし電源 = バッテリモデル番号(P) = APPA VTA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 VRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 230g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 240g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 Vの安全保護規格. 電池及び取扱説明書. RS Pro IVT20電圧テスターLCD. RS Pro IVT20 2極電圧及び導通テスターは、丈夫で使いやすい製品です。IVT20 電圧テスターには、 ACV 、 DCV 、 Ω 、導通、ダイオードなどの自動検出機能が搭載されています。. 特長と利点. 2極テスト、2000カウントのデジタルディスプレイ ACV、DCV、Ω、導通及びダイオードの自動検知 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 周波数表示付きACV測定用のデュアルディスプレイ AC-DC容量: 750 V 1 K Ωの抵抗範囲 1H Hzの周波数カウンタ 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm P2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト範囲: 12 → 750 V ac/dc 抵抗テスト - 範囲 0-2K Ω 周波数テスト - 範囲: 1 Hz → 999 Hz 導通テスト - しきい値 ; 200 Ω ダイオードテスト範囲 - 0.3 → 0.9 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード