静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質導電性PP
フタなし
表面抵抗値(Ω)106以下
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。
トラスコ品番307-3122
質量(g)374
有効内寸(mm)278×215×108
表面抵抗値(Ω)103-6
外寸法・幅(mm)315
外寸法・高さ(mm)113
外寸法・奥行(mm)236
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)453×299×45
表面抵抗値(Ω)106以下
アズワン品番1-7445-01
有効内寸法(mm)436×282×33
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,320
税込¥3,652
欠品中
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
材質導電性ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 0789
コンテナ種類ベタ目
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
表面抵抗値(Ω)106以下
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
材質導電ポリプロピレン(PP)
表面抵抗値(Ω)105以下
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP
有効内寸(mm)358×258×140
外寸(mm)417×304×156
内寸(mm)367×267×150
フタなし
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。
表面抵抗値(Ω)106
コンテナ種類ベタ目
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。
用途電子部品・基盤などの保管・搬送に。
フタ無し
表面抵抗値(Ωcm)10[[UE6]]以下
抵抗値体積固有:104Ωcm以下
適合カード差しA85(別売)
外寸法・幅(mm)482
特性導電
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
適合フタTF(別売)
有効内寸法・幅(mm)416
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
適合(蓋)B-10蓋導電
材質導電PP
有効内寸(mm)305×231×110
外寸(mm)369×281×124
内寸(mm)314×241×119
フタなし
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番423-1902
質量(kg)0.6
有効内寸(mm)434×281×33
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45
表面抵抗値(Ω)106以下
特性導電性
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
材質導電性PP
底形状格子リブ
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
トラスコ品番253-4352
材質導電性PP
質量(g)1814
有効内寸(mm)456×293×167
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)494×338×190
外寸(mm)494×338×190
内寸(mm)466×303×177
底形状その他
適合カード差し(別売)T1型ーA、T1型ーB
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)456×293×168
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
導電性コンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。
材質導電PP
質量(g)908
内寸法(mm)598×396×17
対応商品ST-28B・ST-36B・ST-54B
外寸法(mm)606×403×39
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
導電性ABSの本体に、同じ材質の蓋のBBタイプと透明で中が見える制伝性ABS性の蓋のBCタイプの2種類をラインナップ。
シリコンパッキン付きで機密性に優れています。
本体と蓋はスライドして簡単に脱着でき、洗浄が容易です。
フタフタ付き
スタッキング可能
透明フタ。
簡易密閉。
用途保管・搬送箱、簡易除湿空間として
材質本体:導電ABS、フタ:制電ABS、パッキン:シリコーン
コンテナ種類ベタ目
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
トラスコ品番268-2737
材質導電性PP
質量(g)500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)451×289×44
外寸(mm)451×289×44
適合コンテナED-7、ED-12、ED-13
嵌合商品テンバコED-12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
材質導電性ポリプロピレン(PP)
色ブラック
表面抵抗値(Ω)106
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
表面抵抗値(Ω)105以下
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番251-1119
材質電性ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×401×133
表面抵抗値(Ω)105以下
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)551×351×115
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP
有効内寸(mm)468×385×209
外寸(mm)521×436×223
内寸(mm)480×396×216
フタなし
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番251-1132
材質導電ポリプロピレン(PP)
質量(g)700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)561×376×30
適合コンテナRBE-18、RBE-25、RBE-30、RBE-40、RBE-50
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
本体・フタ共に導電性ABS製。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
表面抵抗率(Ω)103
導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なので、内容物の確認が行えます。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
表面抵抗率(Ω)103(フタのみ108)
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番423-1945
質量(kg)1.2
適合コンテナB-56導電、B-56Ⅱ導電、B-56Ⅲ導電、B-75導電、RB-61導電、CBC323-56Ⅱ、CBC323-61、CBC-323-75
外寸法・幅(mm)669
外寸法・高さ(mm)42
特性導電性
外寸法・奥行(mm)461
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
材質導電性ポリプロピレン(PP)
色ブラック
外寸法・高さ(mm)44
静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
フタも取り付け可能です。容量違いでも積み重ね可能です。
用途電子部品などの保管・輸送に。
フタの有無なし
適合フタ/CR-D2F-EA(別売)
材質導電性ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)532
特性導電性
外寸法・奥行(mm)368
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・幅(mm)494
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて使用することもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP
有効内寸(mm)560×320×110
外寸(mm)624×373×125
内寸(mm)572×330×120
特性導電
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:8段●内容物許容重量:30kg●容量(L):28●色:黒●適合フタ(別売):TF●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:482●外形寸法(mm)奥行:381●外形寸法(mm)高さ:206●有効内寸(mm)間口:416●有効内寸(mm)奥行:315●有効内寸(mm)高さ:189●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860097994
アズワン品番65-8993-44
1ケース(5個)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:10段●内容物許容重量:30kg●容量(L):20●色:黒●適合フタ(別売):TF●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:482●外形寸法(mm)奥行:382●外形寸法(mm)高さ:156●有効内寸(mm)間口:416●有効内寸(mm)奥行:316●有効内寸(mm)高さ:139●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098007
アズワン品番65-8993-43
1ケース(5個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様●積重ね段数:10段●内容物許容重量:25kg●容量:(L):9●色:黒●適合フタ(別売):T-9F●適用カード差し(別売):A85●外形寸法(mm)間口:374●外形寸法(mm)奥行:296●外形寸法(mm)高さ:126●有効内寸(mm)間口:307●有効内寸(mm)奥行:231●有効内寸(mm)高さ:107●表面抵抗値:10(UE6)Ωcm以下●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860098038
アズワン品番65-8993-39
1ケース(5個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ