多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
細かい作業時、部品がこぼれにくいです。
静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)
エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下
材質導電性PP(フィラー入)
電子部品に最適。
スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番EA506EX-3
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
質量(g)97
外寸(mm)125×170×75
内寸(mm)110×150×65/42
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×170×75
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)65~42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×170×75
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
導電性ポリプロピレン製で、静電気がバットに溜りません。
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
用途小さな部品や作業中の部品の保管に。
表面抵抗値(Ω)103-4
コンテナ種類ベタ目
エスコ品番EA506EX-5
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
外寸(mm)125×295×125
内寸(mm)107×270×110/70
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
電子部品に最適。
スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番EA506EX-2
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
質量(g)52
外寸(mm)125×130×50
内寸(mm)110×113×41/25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×50
有効内寸法・奥行(mm)113
有効内寸法・高さ(mm)41~25
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×130×50
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)453×299×45
表面抵抗値(Ω)106以下
アズワン品番1-7445-01
有効内寸法(mm)436×282×33
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,320
税込¥3,652
当日出荷
電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×25×256
質量(g)85
材質PP(カーボン入)
表面抵抗値(Ω)104~10
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA506EX-4
材質ポリプロピレン
色黒
外寸(mm)225×125×100
内寸(mm)204×109×87/56
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
材質導電性PP
仕切り10×8列
外寸法(mm)315×202×16
表面抵抗値(Ω)10^6以下
アズワン品番4-2266-01
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様●仕切数:6l●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
外寸(mm)212×102×27
アズワン品番65-2133-37
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
こんなお得な商品も!

昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
導電性のある作業用チェアで静電気の被害を防止します。
工具やパーツを収納できるトレー付きで座りながらの作業に便利です。
低床での作業に向いています。
2個のキャスターにはブレーキが付いているので安心です。
座高(mm)370~500
トラスコ品番207-0848
セット内容工具トレー(2個)
材質/仕上脚部:スチール、ベース:樹脂
質量(kg)7.88
座幅(mm)360
座奥行(mm)360
アズワン品番64-8330-24
1脚
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様●仕切数:12●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
外寸(mm)207×145×12
アズワン品番65-2133-38
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)●仕切数:3●入数:1個
外寸(mm)231×150×21
アズワン品番65-2133-39
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌々日出荷
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。
トラスコ品番307-3122
質量(g)374
有効内寸(mm)278×215×108
表面抵抗値(Ω)103-6
外寸法・幅(mm)315
外寸法・高さ(mm)113
外寸法・奥行(mm)236
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質導電性PP
フタなし
表面抵抗値(Ω)106以下
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
ESD対策を完備した、トレーラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω
材質(本体)PP
質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
材質(トレー)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
トレー段数5
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ESD対策を完備した、トレー用のラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管
仕様【ESD管理値】1×104≦Rp<1×109Ω
材質PP
質量(g)820
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品情報(0.87MB)
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50
表面抵抗(Ω)1×104以下
種別導電バッグ
材質ポリエチレン(カーボン入)
色ブラック
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属したハンドル昇降タイプの軽量作業台です。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台の天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
付属品昇降用ハンドル1本
色(マット表面)緑
高さ(mm)715~1015
材質(本体)スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)300(固定時)
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.39MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)300(固定時)
色(脚部)シルキーホワイト
関連キーワード