35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓上導電マット エンジニア 動画あり
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台 厚さ(mm)2 スナップ径(mm)(接地用)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□ 許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200 税込31,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導電性カラーマット エンジニア 動画あり
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層) 幅(m)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm 材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)16 アズワン品番4-6088-01 幅×長さ(mm)600×10000
1巻
28,200 税込31,020
翌々日出荷

1枚
100,000 税込110,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット 棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。 照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1個ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2 グレー 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。 めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
1ロールほか
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。 長さ(m)1 幅(mm)1800 厚さ(mm)2 グリーン 抵抗(接地間)Rg≦1×109Ω トラスコ品番469-9921 材質PVC 質量(kg)6.2
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるPVC製マット。 補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。 引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。
寸法(幅W×長さL)(m)1×1 厚さ(mm)2 仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品 トラスコ品番400-2563 質量(kg)3.4
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。
用途作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。 長さ(m)10 厚さ(mm)2 幅(m)1 材質表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム 幅(mm)1000 質量(kg)29.5
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッセル導電性ゴムマット
エコ商品
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に 付属品導電性マット用ステッカー(5枚) 厚さ(mm)2 質量(kg)29 グレー 長さ(m)10 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2 抵抗値10^6≦R≦10^7Ω 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ホーザン導電性カラーマット
エコ商品
RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
厚さ(mm)2 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。 長さ(m)10 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 グリーン 接地抵抗(Ω)(点間抵抗)Rp≦1×109Ω トラスコ品番400-2571 材質PVC 質量(kg)34.4
1枚
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個
60,300 税込66,330
8日以内出荷

ホーザン導電性カラーマット
エコ商品
RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
厚さ(mm)2 質量(kg)35 グリーン アズワン品番64-5105-09 幅×長さ(mm)1000×10000 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
48,980 税込53,878
3日以内出荷

SCS(エスシーエス)導電性フロアマット(テーブル用)
エコ商品
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして 厚さ(mm)2 ブラック 付属品3090 スナップ、3040 接地用コード コード長さ(m)(グランドコード)4.5 先端形状(アース)圧着丸端子 表面抵抗値(Ω)1×106 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します アイボリー 厚さ(mm)2 材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム 質量(kg)27 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 表面抵抗値(Ω)106~107
1巻
55,980 税込61,578
当日出荷

ホーザン導電性カラーマット(1×1m)
エコ商品
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4<Rp<1×10^ 9Ω、Rg<1×10^9Ω 材質NBR 厚さ(mm)2 質量(kg)3 寸法(cm)幅100×長さ100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

ホーザン導電性カラーマット(1×1.8m)
エコ商品
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4<Rp<1×10^ 9Ω、Rg<1×10^9Ω 材質NBR 厚さ(mm)2 質量(kg)5.4 寸法(cm)幅100×長さ180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
トラスコ品番337-4374 材質導電性ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)10000 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)33 グリーン 長さ(m)10 規格ESD管理値:1×104<Rp<1×109Ω 寸法(幅W×長さL)(m)外径寸法:1×10 清浄度目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E) 表面抵抗値(Ω)1×10^4<Rp<1×10^9Ω RoHS指令(10物質対応)対応 つやなし
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ホーザン導電性カラーマット(1×10m)
エコ商品
補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。
その他ESD管理値:1×10^4<Rp<1×10^ 9Ω、Rg<1×10^9Ω 材質NBR 厚さ(mm)2 質量(kg)30 寸法(cm)幅100×長さ1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
翌日出荷

柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして グリーン 厚さ(mm)2 トラスコ品番364-0914 セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式 材質硬質ゴム 幅(mm)1000 質量(kg)7 長さ(m)2 接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ω アズワン品番9-5660-01
1巻
35,980 税込39,578
当日出荷

MR1440801 【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚  1m巾 テラモト カスタマイズ可
目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
用途精密工場、デスク、通路などに 材質NBR 厚さ(mm)約2 質量(kg/m2)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
32,980 税込36,278
11日以内出荷

ホーザンESD卓上マット
エコ商品
卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途フロア用 厚さ(mm)2 グリーン 電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V) 長さ(m)10 幅(m)1 トラスコ品番215-1537 セット内容本体、アースコード 質量(kg)30 硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型) 寸法(m)L10×W1 引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251) 磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験) 残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)
1枚
82,980 税込91,278
当日出荷

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
寸法(幅W×長さL)(mm)300×460 ベージュ 厚さ(mm)2 材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム 高さ(mm)2 保証期間3年間 セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

TGK(東京硝子器械)導電ゴムシート #14101
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート 材質NBR(ニトリルゴム) 表面抵抗値(Ω)106~108 厚さ(mm)2 寸法(mm)1000×10000 グリーン
1巻
41,900 税込46,090
10日以内出荷

柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。 付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式 トラスコ品番364-0906 材質硬質ゴム 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 グリーン 長さ(m)10
1巻
149,800 税込164,780
翌日出荷

静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。 付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。 作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして 付属品3090 スナップ、3040 接地用コード 厚さ(mm)2 ブルー コード長さ(m)(グランドコード)4.5 先端形状(アース)圧着丸端子 表面抵抗値(Ω)1×106~9
1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)1×10 厚さ(mm)2 仕様減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
1巻
69,900 税込76,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)