導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。
全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。
チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット)
電子製品の保護緩衝材
埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など
長さ(m)1.82
色ブラック
幅(m)0.91
材質ポリプロピレン(PP)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR2
グレード導電グレード
比重1.2(D-792)
伸び(%)10(D-638)
引張強度(MPa)68(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR6
グレード帯電防止グレード
比重1.23(D-792)
伸び(%)7(D-638)
引張強度(MPa)74(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4020(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
寸法(mm)300×200
色黒
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色黒色
タイプMC501CDR2
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
精密機器や電子機器など輸送時に、静電気を外部に逃がす導電性養生板です。
用途精密機器、重量物の搬入搬出時の静電気対策に。
仕様クリーンルーム基準適合品
材質ポリプロピレン(PP)、カーボン
電気抵抗値10[[の4-6乗]]Ω
表面エンボス加工
2018年トラスコ掲載ページ6 1645
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプCRクロゴム
硬さタイプA・60
耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
永久型静電防止養生板(静電気対策品)です。
クリーンルーム内・新築ビルへの搬入・搬出時にご使用下さい。
従来の木製コンパネと比較して使用中のササクレや木屑が無く割れにくく軽くできています。
導電カーボンを練り込んでいるため静電防止効果が永久に続きます。
用途精密機器等・クリーンルーム内床養生
材質ポリプロピレン
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途材料にカーボンブラックを含有し、導電性能があるプラダンです。電子機器などの通い箱、仕切などに。
厚さ(mm)3
幅(mm)450
長さ(mm)900
色導電黒
材質ポリプロピレン
目付(g/m2)500
1セット(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。
静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。また、放電による精密機器の破損を防ぎます。
表面抵抗率:10Ω(JIS K6911)
用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業
幅(mm)900
厚さ(mm)3
材質ポリプロピレン(1.3倍発泡)
長さ(mm)1800
表面抵抗率(Ω)106(JIS K6911)
1箱(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
導電性コンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。
色ブラック
材質導電PP
質量(g)120
対応商品EC-22用に使用可能。仕切り5611と組合せ可能。
外寸法(mm)360×5×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR9
グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)
比重1.19(D-792)
伸び(%)12(D-638)
引張強度(MPa)88(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)-
圧縮弾性率(MPa)-
曲げ強度(MPa)132(D-790)
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚
高さ(mm)168
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg/台)12
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
。導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):4●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚
アズワン品番65-9308-63
外寸法・幅(mm)600
外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):900×900●厚み(mm):5●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚
アズワン品番65-9308-67
外寸法・幅(mm)900
外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):900×900●厚み(mm):4●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚
アズワン品番65-9308-64
外寸法・幅(mm)900
外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
。導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):5●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:5枚
アズワン品番65-9308-66
外寸法・幅(mm)600
外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):1500×900●厚み(mm):4●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:2枚
アズワン品番65-9308-65
外寸法・幅(mm)900
外寸法・奥行(mm)1500
1組(2枚)
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
外寸法・奥行(mm)900
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):1500×900●厚み(mm):3●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:2枚
アズワン品番65-9308-62
外寸法・幅(mm)900
外寸法・奥行(mm)1500
1組(2枚)
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。チリや埃の付着を大幅に低減します。
仕様●商品名:サンプライ 導電品●サイズ(mm):1500×900●厚み(mm):5●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:電子部品の包材(通函、仕切り、パット)電子製品の保護緩衝材 埃を嫌う場所での間仕切り、仕切り板など●入数:2枚
アズワン品番65-9308-68
外寸法・幅(mm)900
外寸法・奥行(mm)1500
1組(2枚)
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
タイプMC501CDR2
グレード導電グレード
比重1.2(D-792)
伸び(%)10(D-638)
引張強度(MPa)68(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
DJピンホール探知とポロシティ試験シリーズは、非破壊検査分野でのパルス電圧によるピンホール、空隙率及びその他の欠陥の幅広い非導電性コーティング、ライニングを迅速に検査するように設計されています。
石油化学産業、パイプ工場、プラスチック製作、航空宇宙産業で使用
出力高電圧の直接表示
青いバックライト付きのクリアLCD
自動電源オフ機能
充電ステータスインジケータ
仕様厚さ検出:0.03-1mm
寸法(mm)220×130×88
消費電力(W)6
出力電圧0.6KV-8KV
直流電圧(V)12
ディスプレイ3桁LCD・完全にタッチスクリーン
アラームイヤホンとブザーの両方
1台
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
DJピンホール探知とポロシティ試験シリーズは、非破壊検査分野でのパルス電圧によるピンホール、空隙率及びその他の欠陥の幅広い非導電性コーティング、ライニングを迅速に検査するように設計されています。
石油化学産業、パイプ工場、プラスチック製作、航空宇宙産業で使用
出力高電圧の直接表示
青いバックライト付きのクリアLCD
自動電源オフ機能
充電ステータスインジケータ
2桁数の腐食防止コーティングのリークポイント表示
仕様厚さ検出:0.05-10mm
寸法(mm)220×130×88
消費電力(W)6
出力電圧0.6KV-35KV(調節可能)
直流電圧(V)12
ディスプレイ3桁LCD・完全にタッチスクリーン
アラームイヤホンとブザーの両方
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)木
材質(毛)サンダーロン
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)0.07
材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)10-2
仕切板30枚付。引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。引出し3列10段。ネームタグ付。引き出しは、ストッパーがついている為、引き出しても抜けません。ESD仕様:ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。鍵付。
材質本体:スチール 引出し:導電性PP(ポリプロピレン)
質量(kg)22.71
引出し寸法(mm)外寸:150×248×83
引出し内寸法(mm)145×243×78(H)
サイズ(mm)533×313×970(H)
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
色黒色
材質MCナイロン
タイプMC501CDR2
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、プリンタのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級【計量部】SS:IP20、SUS:IP65
機能1:ゼロリセット2:風袋引き(半自動・プリセット)3:上下限比較、4:計数5:正味量/総量表示切替6:オートパワーオフ(3分・10分・30分)
使用湿度範囲IP20
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
はかり本体とデータキャリア、ブラケット、USBコンバーターのセットです。ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia ⅡB T4 Ga)の台はかり。化学業界(ゴム製品、工業用プラスチック、インキ・塗料ペイント、石油、製薬・薬品、合成洗剤、LPガス(LPG)、香料、接着剤、化粧品、農薬)において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に最適です。オールSUS(ステンレス)仕様も選べます。LPGのボンベの残ガス計量にも使用でき、計量データを危険場所から持ち出すことができるデータロガー(データキャリア)もオプションでご用意しております。 充填後のチェックはかりとして、取引証明に使用できます。
電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※パナソニック製アルカリ乾電池であっても「エボルタ(EVOLTA)」(エボルタNEO、エボルタなど)は使用してはいけません。)
表示【質量】白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント
保護等級【計量部】SS;IP20、SUS;IP65
機能1;ゼロリセット2;風袋引き(半自動・プリセット)3;上下限比較、4;計数5;正味量/総量表示切替6;オートパワーオフ(3分・10分・30分)
電池寿命約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)
型式検定合格番号第TC22407X号
最大風袋量(減算式)ひょう量迄
フタを閉じた状態で中身が確認できます。
付属品B-212内箱B×2個、仕切り板×16枚付
材質導電性プラスチック
質量(g)545
表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010
外寸法・幅(mm)254
外寸法・高さ(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)185
コンテナ種類ベタ目
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード