導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50
表面抵抗(Ω)1×104以下
種別導電バッグ
材質ポリエチレン(カーボン入)
色ブラック
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1
表面抵抗(Ω)106以下
種別導電バッグ
材質PE(カーボン入)
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05
表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下
材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム
色ブルー
タイプスリップタイプ
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ESDバッグ
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。
色ブルー
仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%
表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満
タイプ(開け口)開口
規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠
清浄度シリコン不検出
抗張力32MPa
密着性合格
強度(シーム部)11lbs、48N
耐突刺し性12lbs、53N
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
色黒
厚さ(μm)50
加工普通シール
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(μm)70
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
材質帯防PE(ポリエチレン)
静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)1011以下
種別非帯電バッグ
材質PE(帯電防止剤入り)
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
。ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅500mm×長さ700mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラック
アズワン品番65-9236-17
1ケース(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)0.05
色ブルー
仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
用途プリント基板や電子部品の運搬・保管。
トラスコ品番400-2300
材質特殊ポリエチレン(カーボン入)
長さ(mm)150
幅(mm)100
厚さ(mm)0.05
表面抵抗値(Ω)5×10[[の3乗]]Ω(20℃/湿度50%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り
質量(g)55
材質(グリップ)導電性硬質ウレタンゴム
先端角度へら部/約38度
材質(先端)導電性粘着ウレタンゴム
粘着力(N/cm2)約7
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)-40~+85
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。
用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。
材質ポリプロピレン(導電性)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)151
寸法A(mm)3.5
寸法D(mm)6.5
寸法B(mm)6.4
寸法C(mm)4.4
寸法T(mm)1.2
結束径(Φmm)最小7.0~最大37
ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
1袋(100本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大結束径(Φmm)19.5
体積固有抵抗(Ωcm)10^3
表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5
アズワン品番2-381-01
幅×長さ(mm)6×195
1袋(5本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着を防ぎます。「導電性チューブ」用のアース役としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~+85
抵抗値(Ω)(導電)1×10^12/m以下
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
幅(mm)9.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm
適合ビスM4
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
用途導電性スリーズは、ステンレス製支柱・棚板等に使用しますと通電し、導電性ラック・導電性ワゴン等に最適です。
トラスコ品番273-5512
質量(g)40
タイプ電導性スリーブ
1袋(4組)
¥409
税込¥450
当日出荷
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)45
タイプザラ目付・カットタイプ
肉厚(mm)0.11
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
仕様RoHS規制適合品
機能導電性
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様非帯電・導電性、肉厚で丈夫
材質天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)18
表面抵抗(Ω)1.0×105~1.0×107
アズワン品番65-2114-47
粉有無粉なし
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。
ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
温度範囲(℃)-40~85
使用場所屋内
材料に長繊維を使用している為、繊維の脱落を抑えられます。樹脂含浸を行っている為、発塵を防止します。表面抵抗値は10^6Ω以下と非常に優れています。クリーンルーム内で使用する静電気対策にお勧めです。
材質天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)20
アズワン品番65-2114-48
入数10個
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
タイプロールタイプ
仕様RoHS規制適合品
材質天然ゴム
肉厚(mm)0.10
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
全長(mm)63
機能導電性
粉有無粉無
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材PET
フィルム厚さ(μm)100
油粘度の様に手で自由に成型でき、固まらず再利用可能な高導電パテです。有機溶剤や有害物を含まず安全で、揮発成分を含まないので痩せず、劣化しにくい導電性パテです。
用途筐体の隙間からのノイズ漏れ抑制、導電性と防雨性が必要な箇所に
色灰茶色
特性導電
耐熱性テスト150℃×6時間:形状・導電供に変化無し(合格 passed)テスト 200℃×6時間:表層(空気に触れている面)のみ黒化し約1kΩ、内部は変化無し。基材同士の導電性は確保よって(条件付合格 Conditional passed)
主な用途粘土
導電性0.2Ω、0.5Ω/□、0.05Ω・cm(JIS K6721 平行端子電極法)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)約61
厚さ(mm)約0.10以上
機能導電性
表面抵抗値(Ω)106~8/□
エンボス加工指先エンボス加工
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:35V●等価直列抵抗:60mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●長さ:5.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1200mArms
アズワン品番65-7097-72
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
指先エンボス加工のため、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)50±2
厚さ(mm)0.10以上
機能導電性
表面抵抗値(Ω)106~8/□
エンボス加工指先エンボス加工
Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。30mΩのESRを備え、需要に応じて、耐振タイプの製品も用意しています。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:25V●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1800mArms
アズワン品番65-7098-50
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
ESD対策エリアでの使用に。
仕様A4タテ
材質発泡PP(ポリプロピレン)
表面抵抗10^6~10^8Ω/□
アズワン品番1-4765-61
1袋(10枚)
¥28,017
税込¥30,819
翌々日出荷
指先にエンボス加工をしていますので、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
材質天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)約61
厚さ(mm)0.10以上
機能導電性
表面抵抗値(Ω)106~8/□
エンボス加工指先エンボス加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ