導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。
材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)
トラスコ品番389-9586
種別自在車
質量(kg)0.33
車輪幅(mm)25.5
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。
材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)
トラスコ品番389-9641
種別固定車
質量(kg)0.2
車輪幅(mm)25.5
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0439
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)93
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0461
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)70×58
取付高H(mm)93
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
関連キーワード