1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。
袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
対応製品IWC-6SD
内容量(mL)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途導電率標準液
タイプ証明書付
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)
付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)375Φ×170H
使用電池リチウム電池 CR2032 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。
超純水の測定のためのフローセルが標準付属。
USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。
一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。
PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。
測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。
GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。
標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
野外使用に便利なバックライト機能。
約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
測定範囲EC:0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、EDS:10.00~99.99g/L、100.0~400.0g/L、0.01ppm、0.1ppm、0.001g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、抵抗率:100~999KΩ・cm、1.00~9.99MΩ・cm、10.0~100.0MΩ・cm、0.1Ω・cm、1Ω・cm、0.01KΩ・cm、0.1KΩ・cm、1KΩ・cm、0.01MΩ・cm、0.1MΩ・cm、塩分:0.1%、0.01PSU、0.01ppt、温度:測定範囲:0.1℃、0.1°F
検出単位EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F
精度EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正
校正0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、塩分:-20.0~120.0℃、-4.0~248.0°F、温度:0.010~10.000
適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt)
計算定数設定(セル)0.010~10.000
温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠
温度(℃)参考:15、20、25
温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能
仕様TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用
データメモリ手動保存:400データまで、インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分(最大1000データ)
データ記録件数プロフィール:10件まで
測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定
防水性IP67
使用環境0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH
電源1.5V単三アルカリ電池4個
機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2
セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)
温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃)
精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S.
温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
温度精度±0.5℃(@25℃)
測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm)
校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)
温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃)
精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S.
温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
温度精度±0.5℃(@25℃)
校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能)
測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
画面にはECと温度を同時に表示
日常防水型
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製
本体一体型の電極(交換不可)
校正は自動で1点
標準液は4回分付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他
質量(g)75
電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃
電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)自動(0~50)
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型
RoHS指令(10物質対応)対応
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
ECは5点校正まで行えます
0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応
USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm)1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt)100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)400
電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時)
温度(℃)(参照)15、20、25℃
精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方(塩分)測定値の±1%(温度)±0.2℃;±0.4°F
温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠
電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
校正(EC)自動で5点校正まで可能(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による(温度)1点または2点校正
使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)
データメモリ手動保存:400データまで、自動保存:5、10、30秒、1、2、5、10、15、30、60、120、180分(最大1000データ)
使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH
測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定
温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能
検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt(温度)0.1℃;0.1°F
電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル)
防水仕様IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、
仕様EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5)
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他
質量(g)75
電源CR2032ボタン電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
精度EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S.
測定範囲(pH)EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃
連続使用時間(時間)約250
機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択
温度補償(℃)0~50(自動)
校正EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による
使用環境0~50℃、相対湿度100%以下
検出単位EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性日常防水
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。
セット内容HI763100 EC電極、1413μS/cm標準液(3袋)、12.88mS/cm標準液(3袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲【EC】0.00~29.99μS/cm、30.0~299.9μS/cm、300~2999μS/cm、3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、200.0~500.0mS/cm【TDS】0.00~14.99mg/L、15.0~149.9mg/L、150~1499mg/L、1.5~14.99g/L、15.0~100.0g/L、100.0~400.0g/L【塩分】0.0~400.0%NaCl、0.01~42.00PSU、0.0~80.0g/L
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2
精度【EC】測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)【TDS】測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)【塩分】測定値の±1%
分解能【EC】0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm【TDS】0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01g/L、0.1g/L(0.8TDSfactor)【塩分】0.1%NaCl、0.01PSU、0.1g/L
校正84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cmのうちのいずれか
データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
EC測定に特化した専用器
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
500mS/cmまでの幅広い測定範囲
EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です
セット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F
分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
温度補償自動(-5.0~100.0℃);温度補償なし
校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)
使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれか
データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)
付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L
質量(g)196
電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)
精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.
温度測定範囲(℃)0~60を推奨(本体表示は-5.0~105.0まで)、検出単位0.1
温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能
温度精度±0.5℃
校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理
電源(V)DC3、単四電池×4本
温度補償(℃)0~50.0
防水保護等級IP67
関連キーワード