22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
来客のおもてなし・パーティーに!小さいフォーク袋入りの便利なミニフォーク。袋入りなので衛生的。
入数(個)100 寸法(cm)9 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10
1本(100本)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷

1箱(100本×10袋)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)デザートフォークST
種別デザートフォーク 食器の種類洋食器 幅(mm)24 全長(mm)186 質量(g)40 板厚(mm)24 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
219 税込241
当日出荷

用途集草・草の移動作業用 材質頭部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)215 全長(mm)1130 質量(kg)1.72 高さ(mm)1155 奥行(mm)35 爪数4 先幅(mm)220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

個包装なしのミニフォークです。デザート等にぴったり。
材質ポリスチレン 包装形態バラ 透明 短辺(mm)15 長辺(mm)90
1袋(100本)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワダコーポレーション18-8ジュエリー ヒメフォーク
食器の種類洋食器 材質本体/18-8ステンレス(ピューターメッキ)、台座/真鍮(ピューターメッキ)、石/ラインストーン(スワロフスキー社製) 種別ヒメフォーク 全長(mm)133
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ストリックスデザインミニフォーク 100本入
業務用に便利な、使い捨てミニフォーク100本入り。長さ10cmのミニサイズ。デザートを食べる際や、マドラーとしてもご使用いただけます。
用途毎日のお食事、試食、地域のイベントや学校の学園祭、オフィスで取り分ける際など、様々なシーンでご利用いただけます。 材質ポリスチレン 寸法(cm)幅1.1×奥行0.3×長さ10 入数100本
1パック(100本)
479 税込527
当日出荷


学校給食や社員食堂など、様々な場所でお使いいただけます。
食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別デザートフォーク 幅(mm)23 全長(mm)(フォーク部)65 寸法A(mm)65 寸法B(mm)23 TKG品番9-1836-0501 TKG品番(2017)6-1637-0501
1個
249 税込274
当日出荷


柄の長いスープスプーン。柄が長いので持ちやすく、スープジャー等でも底まですくいやすい。丸型の皿部だからスープと具材がすくいやすい。
材質18-0ステンレス 種別スプーン 寸法(mm)44×147×19 質量(g)30
1セット(5本)
1,100 税込1,210
当日出荷

業務用100本入の使い捨てのプラスチックフォークです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック アイボリー 質量(g)3.5 タイプフォーク 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)25×160
1袋(100本)
589 税込648
当日出荷

1個
679 税込747
翌々日出荷

マルケイ(国際化工)クリスタ 3連プレート
余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。
形状長角皿 食器の種類洋食器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×120×29 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
529 税込582
当日出荷

1パック(500本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨てフォークです。1本1本が個包装されており、衛生的です。
材質ポリスチレン 包装形態単袋 長辺(mm)140 メーカー商品コード635110
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集草・草の移動が楽に行えます。軽量のアルミパイプ柄フォークで楽に作業が行えます。軽量アルミパイプ柄使用の為、通常の4本爪レーキよりも約20%の軽量化になっています。
用途集草作業用。 仕様爪部:完全焼き入れ刃 材質爪部:刃物鋼(HRC30±2) 全長(mm)約1130 質量(g)1200 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

概要WFnext フォークセンサは、ラベル、マーク、二重シート、穴、エッジ、様々な物体に使用できます。送信側と受信側の両方を 1 つのハウジングに統合する設計原理により、調整は必要ありません。この使いやすいセンサラインには、フォークの深さが 40 mm、60 mm、95 mm の 2 → 120 mm のフォーク幅が用意されています。非常に高速な応答時間と精細な分解能により、Sick の WFnext フォークセンサは、小さい物体や平坦な物体、さらに高速での移動を検出することもできます。一目でわかる赤外線光源 IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高速な応答と精細な分解能により、非常に高速な物体速度でも信頼性の高い検出が可能になります 赤外線光源により、優れた周辺光に対する耐性を発揮します IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用したユーザーフレンドリな設定 さまざまなフォークサイズが用意されているため、柔軟に取り付けることができます 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできます用途ボディの微調整 製品の高さを確認します注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:光学式●検出範囲:0.2 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:WF50●コード番号:223-1022 アズワン品番65-7295-70
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

使い勝手の良いアンパンマンの小さい食器のセットです。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。プレゼントに最適なボックスパッケージ仕様です。セット内容: 仕切り皿 、 おわん 、 小鉢 、スプーン・フォーク
用途お子様用食器 セット内容仕切り皿・おわん・小鉢・スプーン・フォーク 材質おわん・小鉢・仕切り皿=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)、スプーン・フォーク=ポリプロピレン
1箱
2,198 税込2,418
9日以内出荷