25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付 全長(mm)169 軸長(mm)80 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)131 トラスコ品番493-6132 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859 税込945
当日出荷

1個
939 税込1,033
当日出荷

細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190 質量(g)100 全質量(g)100
1個
779 税込857
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内装クリップはがし V型 モノタロウ 動画あり
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 先端幅(mm)23 口開き(mm)7 全長(mm)235 軸径(Φmm)9.5 質量(g)158 軸長(mm)120 材質(軸)カーボンスチール 材質(グリップ)PP
1個
489 税込538
当日出荷

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

薄型で差し込みやすい釘抜部 。尾部に釘抜きが付いています。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。 材質炭素工具鋼
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。 全長(mm)200 材質炭素工具鋼 仕様材料にキズをつけにくい薄型 形状V型
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。 ツートン(黒・紺)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。 材質炭素工具鋼
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。 ツートン(黒・紺)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GISUKE(タカギ)インテリアバール
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。 全長(mm)200 材質45C鋼材 硬度HRC40~45 表面クロームメッキ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。 打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。 材質ステンレス 仕様釘抜き付 形状V型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。
用途釘抜き・内装はがし作業。 全長(mm)約250 材質(本体)S45C 材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ 仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちや釘抜きに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)15 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業/細工作業 頭部長(mm)89
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ネジ接続 = R 1/4オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5。スレッドサイズ = 1/4インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット。メーカーシリーズ = 17。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮, 鋼。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = R。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/4 インチねじ付き加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部を結合するように設計されているこのミニチュアパターンコネクタを使用すれば、すばやく簡単に接続できます。 この空圧クイック接続カップリングコネクタは、 -20 → 100 ° C の温度範囲で効果的に動作するための汎用性の高い選択肢ですまた、最大 35 バールの圧力で機能することもできます。ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、信頼性の高い正確な接続を確立します。このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ込み式継手が付いているため、最小限の労力で部分を接続して空圧システムを密閉できます。このコネクタは、腐食性シーラントや汚染性シーラントの代わりに、ガス圧を維持するためにぴったりとフィットするニトリルゴムシールを備えています。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムに適しています。歯科用機器や小型空圧工具など、さまざまな機械に使用されています。特長と利点. Rectus 17 、 Schrader NW5 接続規格 .オス結合ジェンダー . R 1/4 インチオスねじ接続 . R ねじ標準(先細でシールを強化) .最大動作圧力は 35 バールです .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は 100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = メス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこれらのミニチュアメス黄銅パターンコネクタは、加圧ガスシステムでチューブ、パイプ、又はホースの一部を結合するのに使用します。空圧クイック接続カップリングを使用すると、すばやく簡単に接続をセットアップできます。 ボディ寸法が小さく、流量が高く、コネクタの圧力降下が小さいため、正確な接続が可能です。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力の温度の間で効果的に動作できます。ニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ付き継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールは密着性が高く、追加的に、腐食性を有したり、シーラントを汚染したりすることなく、空圧システムでガス圧を維持するために Crucial 。 空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムに適しています。歯科用機器や小型空圧工具など、さまざまな機械で使用されています。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続規格 .メスカップリング . G 1/4 メス、ねじ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 6mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 6 mm ホースバーですこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、圧力ガスシステムのパイプ、チューブ、又はホースの一部を結合します。この空圧クイックコネクトカップリングを使用すると、接続をすばやく簡単にセットアップできます。 ニッケルめっきカップリングには 6 mm のホースバーブ継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールは密着性を保証します。これは、追加的に、腐食性のあるシーラントや汚染物質を使用することなく、空圧システムでガス圧を維持するのに不可欠です。ボディ寸法が小さいコネクタで、流量が高く、圧力降下が小さいため、正確な接続が可能です。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力の温度の間で効果的に動作します。 エア圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムで使用され、小型エア工具の作業場で使用されています。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続規格 .オスカップリング . 6 mm のホースバーブ接続部 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ネジ接続 = G 1/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90。スレッドサイズ = 1/8インチ。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 21。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。シール材質 = ニトリルゴム℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、加圧ガスシステムのホース又はパイプセクションをリンクアップできます。すばやく簡単に使用でき、信頼性の高い接続を実現するために効果的な選択肢です。 このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/8 インチのねじ込み式継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。ニトリルラバーシールにしっかりとフィットします。これは、腐食性シーラントを追加使用することなく、空圧システムでガス圧を維持するのに不可欠な部品です。ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、これらのコネクタは正確な接続を形成します。非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度範囲及び最大 35 バールの圧力で効果的に動作できます。 一般に、歯科用機器や小型エア工具で使用されるこのエア圧クイックコネクトカップリングには、加圧システムでさまざまな用途があります。特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .オスカップリング . G 1/8 インチ、ネジ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷