41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7 長さ(mm)61 形状G-40 直径(Φmm)40 定格100/110V-7W 口金E26 電球形状小丸球 電球の種類ボール形電球
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)72 質量(g)14 外径D(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 電球形状ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状寸丸球 定格消費電力(W)7 定格電圧(V)110 ホワイト 全長(mm)61 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)40
1個
160 税込176
当日出荷

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保安用・表示灯・室内装飾照明などに適しています。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適しています。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状寸丸球 定格消費電力(W)7 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)61 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)40
1個
141 税込155
当日出荷

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションナツメ球5W
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。 高さ(mm)48 質量(g)5 径(Φmm)20 消費電力(W)5 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10 定格電圧(V)100 口金E12 外径×全長(mm)21×48 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 電球形状小丸電球 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
電源(V)100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ51×87 対応密閉形器具 使用場所屋内用
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 電球の種類シリカ電球 ホワイト 質量(g)32 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10 種別10W形 全長(mm)48 クリア 電圧(V)110 口金E-17 定格寿命(時間)約1500 電球形状小丸球 バルブ径(Φmm)30 電球の種類白熱電球
1個
189 税込208
当日出荷

お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格ランプ電力(W)5 定格電圧(V)100 全長(mm)48 定格寿命(時間)約5060 バルブ径(Φmm)20 ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)24 消費電力(W)3.4 定格電圧(V)100 口金E26 外径×全長(mm)51×87 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ミニボール球 入力電流(A)0.059
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)23 外径×全長(mm)51×87 全光束(Lm)279 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)146.8 入力電流(A)0.032
1個
559 税込615
当日出荷

小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
質量(g)23 消費電力(W)1.9 定格電圧(V)100 口金E26 外径×全長(mm)51×87 全光束(Lm)289 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ミニボール球 エネルギー消費効率(Lm/W)152.1 入力電流(A)0.032 光色昼白色
1個
559 税込615
3日以内出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類夏目 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 直径(Φmm)107 高さ(mm)197 明るさ(W)60 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)66.7 調光の可否不可 調色の可否不可
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクサー電機ナツメ球 5W 2個入 ホワイト
エコ商品
蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
電圧(V)100/110 口金E12 定格ランプ電力(W)5 直径×長さL(Φmm×mm)20×50 電球形状ナツメ球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

1個
273 税込300
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック 寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)120 スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF) 口金E26 使用電圧(V)AC100 使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

スチールセード(ホワイト)。LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 全長(mm)1200 質量(kg)1.4 高さ(mm)200 消費電力(W)16.2 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 幅(Φmm)350 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1620
1台
8,070 税込8,877
翌々日出荷

スチールセード(ブラック)。LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 全長(mm)1200 質量(kg)1.4 高さ(mm)200 消費電力(W)16.2 コード長さ(mm)1000 色温度(K)2700 幅(Φmm)350 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1620
1台
8,070 税込8,877
翌々日出荷

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V)100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm)40×62 口金E26 定格消費電力(W)1.4 定格寿命(時間)30000 電球形状ミニボールタイプ 定格入力電流(A)0.016 防水仕様IP65 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ナツメ球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)100 クリア 全長(mm)48 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(白色塗装)。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)14.4 LEDランプLED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)200 コード長さ(mm)820 全高(mm)1020 質量(kg)1.4 直径(Φmm)350 光源色電球色 光束(Lm)1620 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

カピス貝を素材に使用したセードを使用 コード長調整可能 プルスイッチ式 ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
仕様●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひび アズワン品番68-0317-57
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
ステンドガラスセード。本体(黒色塗装)。プルスイッチ付(3灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.6 LEDランプLED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)227 コード長さ(mm)820 全高(mm)1047 質量(kg)2 直径(Φmm)409 光源色電球色 光束(Lm)2430 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)14.4 LEDランプLED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)200 コード長さ(mm)820 全高(mm)1020 質量(kg)1.4 直径(Φmm)350 光源色電球色 光束(Lm)1620 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED 口金E12 電球形状小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W)0.2 全長(mm)48 質量(g)7 外径(Φmm)20 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)10 使用場所屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装飾照明に最適。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
全長(mm)61 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)40
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
照射方向を変えられる
口金E26 材質プラスチック 高さ(mm)150 引き紐長さ(cm)36 適合電球60WE26×2灯、ナツメ電球×1
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)88 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能 口金E26 全長(cm)90 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻) 取付引き掛けシーリング 備考調光器との併用不可 スイッチプルスイッチ 口径E26
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)