66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,170 税込3,487
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ハンドルを回している間だけ吐水。ちょろ出しピン使用時の参考吐水量:200ml/分(0.2MPaの場合)
用途水栓本体 材質青銅、黄銅 長さ(mm)(直管)90
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アサヒ衛陶簡易水栓小便器
小便器タイプの簡易水洗式トイレです。
用途簡易式の水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様小便器本体+スプレッダー+小便フラッシュバルブ+排水金具セット セット内容小便器本体(目皿付):ABA001W、スプレッダー:WSM132、小便フラッシュバルブ:LR15RAS2、排水金具フランジセット:VQP001 タイプ簡易水洗トイレ
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット タイプ後付タイプ 使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池単三アルカリ乾電池2本 外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm)74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-506R系 セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様逆止弁付 長さ(mm)147 高さ(mm)209.5 使用温度範囲(℃)1~40 主な用途パフラリック/一般住宅小便器用 適合流体水道水 給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合TOTO US810系 セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ、フレキ管、ゴムパッキン、ニップル
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
1個
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-807R系 セット内容止水栓2、ゴムホース
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用 仕様感知距離/30~60cm(調整可能)ACアダプター/EY500-1の使用可能 材質ABS樹脂 タイプ後付けタイプ 弁仕様自己保持型電磁弁方式 定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本) 周囲温度0~50℃(水温/1~60℃) 設定時間4、6、9、12秒(本洗浄) 電池寿命100回/日で約3年 給水圧力0.05~0.75MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷


・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#600 寸法(長さL×幅W)(mm)100×10
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 寸法(長さL×幅W)(mm)145×9
1本
699 税込769
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#300 寸法(長さL×幅W)(mm)(刃)12×70、(棒)115×70
1セット
7,598 税込8,358
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#300 寸法(長さL×幅W)(mm)12×70
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm)(刃)100×8、(棒)145×9
1セット
2,898 税込3,188
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm)12×32
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#300 寸法(長さL×幅W)(mm)(刃)12×32、(棒)115×32
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm)100×8
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#300 寸法(長さL×幅W)(mm)12×32
1枚
2,898 税込3,188
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#300、#500、#2000、#5000 寸法(長さL×幅W)(mm)(刃)100×10、12×32、(棒)145×11、115×32
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 寸法(長さL×幅W)(mm)145×11
1枚
779 税込857
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm)12×70
1枚
5,198 税込5,718
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 寸法(長さL×幅W)(mm)115×70
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#600 寸法(長さL×幅W)(mm)(刃)100×10、(棒)145×11
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 寸法(長さL×幅W)(mm)115×32
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm)(刃)12×70、(棒)115×70
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など 番手(粗さ):#2000 寸法(長さL×幅W)(mm)(刃)12×32、(棒)115×32
1セット
3,198 税込3,518
5日以内出荷

・陶器や石を傷つけずに使える長寿命タイプの水アカ・尿石除去棒。・通常では届かない細部の汚れをキレイに落とします。 。・洗剤を使用できない箇所や、捨てガムなども除去!
用途洗面台・小便器・蛇口など
1セット
419 税込461
5日以内出荷