21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(200g)
239 税込263
当日出荷

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm)65×35×250 質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
279 税込307
当日出荷

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所トイレ 成分パラジクロルベンゼル製剤 使用方法トイレ内の適当な場所に吊り下げてお使いください。 寸法(mm)Φ60 質量(g)150
1個(150g)
259 税込285
当日出荷

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

桂屋ファイングッズミリオンブルーボール
ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
用途男子用便器用 成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤 使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。 質量(g)40 入数40g×5個
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ 商品タイプ置き型 トラスコ品番541-4083 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック) 香りハーブ TKG品番9-1428-2002 TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個ほか
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

小便器に置くだけで、尿石を徐々に溶かします。尿石を落とした後、継続して使用することにより、汚れがつきにくくなり、ブラシ掃除の手間が軽減できます。
使用場所トイレ 種別置き型 液性中性
1個(55g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射 材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE 容量(mL)450 質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242 アズワン品番64-8924-21 RoHS指令(10物質対応)対応 噴霧量(mL)約0.3/回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香りハーブ 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm)120×33×58 質量(g)80 規格35g×2個 消臭方式生物的消臭 使用場所トイレ 商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便座除菌クリーナー クリーンリキッド専用のディスペンサーです。鍵つき仕様です。 残量確認窓が正面にあり残液量が一目で確認できます。 シンプルなデザインでどのトイレにもマッチします。 取付用の両面テープとプラグ付きネジを付属しております。 薬液タンク500mLで約1000回使用できます。盗難、いたずら防止のカギがついています。
用途液体便座クリーナー専用ディスペンサー 材質本体:ABS、薬液タンク:PE
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ 動画あり
用途トイレ内の芳香、消臭に。 使用場所トイレ 商品タイプ本体 成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)85×68×148 質量(g)約350 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

でっかいろ紙が強力消臭し大容量で長持ちする芳香消臭剤 大容量400mlで効果長持ち約3カ月 ろ紙の上げ下げで効果が調節できる
シリーズ消臭元 使用場所トイレ
1個(400mL)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

しっかり消臭 ずっと香る ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭 ※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。 消臭された空間に、香りがしっかり広がります。 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
用途トイレ用
1個(400mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トイレのスッキーリ! Sukki‐ri! アース製薬 動画あり
最初の1滴から最後の1滴まで強力消臭、しっかり香る置き型消臭芳香剤です。 (1)ボトルが上(スッキーリ方式):消臭芳香液を上から供給するため、ボトルを振らなくても最後の一滴まで液残りなく使い切れます。置くだけ簡単! (2)消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合:3つの消臭剤配合(消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダー)で、トリプルストロング消臭。 トイレの床から発生するニオイも消臭します。 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用 【使用期間】1.5から3ヵ月間(温度や使用環境により変動します)
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウ 動画あり
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 材質ABS 寸法(mm)115×55×215 容量(mL)500 質量(g)約385
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

尿石の付着をしっかり防ぎ、清掃の手間と悪臭と配管劣化の防止に効果的です。虫除け効果もあります。容器付きなので小便器にそのまま投入するだけです。中身が溶けても配管に詰まる心配はありません。
材質有機酸、パラジクロロベンゼン、香料、防錆剤 容量(mL)40
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)