仕様逆止弁付
長さ(mm)147
高さ(mm)209.5
使用温度範囲(℃)1~40
主な用途パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体水道水
給水圧力(MPa)0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲1~40
供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
寸法(mm)165×48×204
使用圧力(MPa)0.07~0.75
1個
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7
寸法直径:32mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途T60R型用
材質黄銅・樹脂
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途T60RNX型用
材質黄銅・樹脂
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小便器用の偏芯パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)1~40
心間距離(mm)120
使用水水道水のみ
給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
小便器用メス・オスニップルです。
フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ
寸法16×13
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75
呼び径(mm)13
適合配管径(Φmm)16
管種直管
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。
TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ
寸法W24×G1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗浄水量(L)(小)4
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
使用水水道水
関連資料寸法図 分解図(TG600PN)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット
タイプ後付タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×135
適合品番T600PNX、T600PFNKX、TG600PNX、TG600PFNKX、T600PQRX、T601PX
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
対辺(mm)50、54
適合品番TEA61系、TEA62系用
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1
材質黄銅
適合場所フラッシュバルブ用
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)33
小便器用の直パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
適合(TEA90型),TEA98型
タイプTEA98X型用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こま
用途フラッシュバルブ小便器洗浄弁(TG60P系)、水栓こまユニット(5B000129)用
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
スピンドル部
用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用
ねじ径W12.7山20
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質ゴム・樹脂
質量(g)30
小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
小便器用の直パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383
適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm
材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ
高さ(mm)124
奥行(mm)74
使用流体水
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)
質量(g)550
タイプ新設・改装タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×150
快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
色シルバー
仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃
付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本
質量(g)540
タイプ後付け
使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)
方式作動弁:パイロット型電磁弁
機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
保証期間3年
外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)
点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄
吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)
グリーン購入法適合
待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
洗浄水量(L)(小)4
仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm
付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2
セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)
質量(kg)(U508C)32.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式床排水
使用環境温度(℃)1~40
給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上
使用水水道水
関連資料寸法図 寸法図
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
用途一般地用
洗浄水量(L)(小)4、使用状況に応じて約2~4/回に自動調節(ファジー制御)
仕様スプレッダー洗浄方式_壁排水_バックハンガー取付け_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応、排水心(床から):205 mm、感知時間:本洗浄/前洗浄切の場合6秒以上、前洗浄入の場合10秒以上
付属品(U500)目皿×1、給水金具×1
セット内容壁掛壁排水小便器、小便器自動フラッシュバルブ、バックハンガー
質量(kg)(U500)33.0
種類小便器フラッシュバルブ
電源単3アルカリ乾電池×2本
排水方式壁排水
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法露出
電池寿命月4000回使用で約2年
操作方法(水の出し方)センサー式
モード【お掃除】後カバーに洗浄用磁石(別売品)を差し込むことにより10分間センサー停止。
使用水水道水
位置TOTOマーク:本体正面
関連資料寸法図 分解図(TEA62ADS)
洗浄機能前洗浄:「入り」にした場合、最後の洗浄から1時間以内は感知後2~4秒後に洗浄、1時間以上は感知後2~8秒後に洗浄します。
洗浄能力【設備保護】24時間洗浄が無い場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約4L/回)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
関連キーワード