158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
7日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 4.25mm幅 = 1.85mm高さ = 1.85mmピーク逆回復時間 = 50ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
989 税込1,088
当日出荷

1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 温度(℃)(接合部温度)150 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路 定格電力(W)0.3 許容電流(A)(逆方向)0.05 対応RoHS 接着部の温度(℃)150 相対湿度45~75% 周囲温度(℃)25±3 動作温度範囲(℃)-30~150
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.53 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク逆回復時間(ns)4 最大連続順方向電流(mA)300
1箱(50個)
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204AHダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 920mV長さ = 3.6mm直径 = 1.5mmパワー消費 = 500mW小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
849 税込934
翌々日出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷



逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。 タイプアキシャル 電流(A)25 電圧(V)200 出力電流(A)1 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V長さ = 4.56mm幅 = 1.91mm高さ = 1.91mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
329 税込362
翌々日出荷

最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Max = +175 ℃。高さ = 4.56mm。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。直径 = 1.91mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷



最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 50V。パッケージタイプ = MicroMELF。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 2pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 2mm。寸法 = 1.2 (Dia.) x 2mm。直径 = 1.2mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = Quadro Melf。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.5mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.5mm。寸法 = 3.5 x 1.7 x 1.5mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様最大順方向電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール最大逆電圧 = 125Vパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.04 x 1.6 x 1.6mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
599 税込659
6日以内出荷

直径(Φmm)1.91 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆繰返し電圧(V)150 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(μs)3 最大連続順方向電流(mA)200
1箱(50個)
769 税込846
翌々日出荷


実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。MMBD1205 :高導電性超高速ダイオードプロセス 1P から取得。 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
979 税込1,077
5日以内出荷

仕様MMBD1205 :高導電性超高速ダイオードプロセス 1P から取得。 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。 ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2 最大連続順方向電流(mA)200
1箱(50個)
979 税込1,077
7日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 高速。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 4ns。直径 = 1.91mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-35●最大連続 順方向電流: 15mA●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 小信号●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーダイオード●直径: 2mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 50mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
399 税込439
翌々日出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。直径 = 1.53mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
329 税込362
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 400mA。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 6ns。直径 = 1.5mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.91 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)4 最大連続順方向電流(mA)500
1箱(500個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 150V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。直径 = 1.91mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。直径 = 1.91mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.5 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)50 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)6 最大連続順方向電流(mA)400
1セット(250個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.91 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)50 最大連続順方向電流(mA)500
1箱(200個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.53 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク逆回復時間(ns)4 最大連続順方向電流(mA)300
1箱(50個)
319 税込351
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323F。最大連続 順方向電流 = 150mA。ピーク逆繰返し電圧 = 75V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)高速スイッチングダイオード、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.25 ピーク逆繰返し電圧(V)120 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2 ピーク逆回復時間(ns)50 最大連続順方向電流(mA)200
1箱(10個)
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。最大連続 順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 小信号。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。直径 = 1.91mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷