20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR サイズ目皿:小判型 外径(Φmm)目皿:118.6×55 呼び径(ねじ)G1-1/4 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
899 税込989
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴム アズワン品番68-0508-89
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

小判型オーバーフロー取付治具です。 目皿に差し込み使用します。 目皿を固定できるため、ビス止めしやすくなります。
仕様●材質:ウレタンゴム アズワン品番68-0508-90
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
欠品中

ナットは接着せず同梱しています。
用途4520W、452-033、453-011、453-016用 ホース長さ(m)1 材質PVC ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-6510-03
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
389 税込428
当日出荷


・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A 材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二槽シンク用オーバーフローホースです。 M14LW、M14JW、M14SW、M14ECW、M14SBKW、に使用できます。
材質(ホース)SPVC
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 サイズ(mm)Φ115×H171 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷


・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース 長さ(m)1 材質PVC ホース内径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)41~42
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HIソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム ねじの呼び【木ねじ】G1-1/4 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷