仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別表示錠(小判座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前表示錠
種別小判座
ドア厚(mm)30~40
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。
穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。
また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠
タイプ小判座:表示錠
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)B/S51
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
錠前表示錠
種別小判座
ドア厚(mm)30~36
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類レバーハンドル
機能小判座、表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別小判座
錠前表示錠
ドア厚(mm)30~36
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック
機能小判座/表示錠
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)51
ラッチ8STチューブラ錠
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質亜鉛合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
色サテンゴールド
タイプうちかぎタイプ(表示窓付)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-27
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別小判座
錠前表示錠
ドア厚(mm)30~40
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様トイレ用(ツマミカギ)
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様トイレ用(ツマミカギ)
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約70~180°
ストップ外装式
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別小判座
錠前表示錠
ドア厚(mm)30~40
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー32
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。
材質ハンドル・座:アルミ合金
仕上つや消しブラック
TXSチューブラ錠のフェイルセーフ設計です(閉じ込め防止機能)。レバーハンドルに適度な衝撃や、必要以上の回転トルクを与え金属疲労が生じた時、または通常使用(軽荷重での繰り返し:経年劣化)での部品磨耗等による損傷が起こった場合、ラッチボルトは錠内部に引き込まれたままとなり(フェイルセーフが作動)、扉が開かなくなるなどのトラブルを回避する事ができます。室内用。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~36
取付扉厚(mm)30~36
バックセット(mm)51
ケース深さ(mm)75
関連キーワード