小型(本体外形)のハイグレードタイプ。
テーブルやイスの高さ調整に。
小型なので薄い側板への取付けに最適です。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン)
色黒/クローム艶消し
タイプ小型
外径(Φmm)20
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ径W1/4
径(mm)(受座)17
小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。
※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。
材質本体:ABS、ボルト:スチール
質量(g)90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106
ボルト長さ(mm)90
1セット(4個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。
耐荷重(N)2942
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途床面のキズ防止
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。
滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(N)垂直:490
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。
台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。
滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器
材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16
仕様板ナット付
高さH(mm)11
取付高H(mm)11
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
耐荷重(N)垂直:490
色(フェルト)茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%
ねじ山種類メートル並目
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。
さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
用途平バンド用金具。
材質鉄(三価黒クロメート)
質量(g)7.5
外寸(mm)40.2×21.2
適合バンド幅(mm)25
入数(個)5
線径(mm)3
1個(5個)
¥245
税込¥270
翌日出荷
エスコ品番EA628RK-25
材質プラスチック
寸法(mm)32×25×6
適合バンド幅(mm)25
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
エスコ品番EA628RK-38
材質プラスチック
寸法(mm)48×32×7
適合バンド幅(mm)38
1セット(5個)
¥280
税込¥308
当日出荷
用途平バンド用金具。
材質鉄(三価黒クロメート)
質量(g)6.4
外寸(mm)33×20.2
適合バンド幅(mm)20
入数(個)5
線径(mm)3
1個(5個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
エスコ品番EA628RK-50
材質プラスチック
寸法(mm)61×40×8
適合バンド幅(mm)48
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)33.3×28.7
質量(g)15.2
線径(Φmm)3.5
内形寸法(mm)22×21
板厚(mm)3.5
適合バンド幅(mm)20
アズワン品番64-7903-55
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質ポリアセタール樹脂
外寸(mm)32×30
適合バンド幅(mm)25
アズワン品番64-2252-27
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
エスコ品番EA628RK-20
材質プラスチック
寸法(mm)27×22×6
適合バンド幅(mm)20
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)38.4×32.9
質量(g)18.2
線径(Φmm)3.5
内形寸法(mm)26×25
板厚(mm)3.5
適合バンド幅(mm)25
アズワン品番64-7903-56
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質ポリアセタール樹脂
外寸(mm)27×30
適合バンド幅(mm)20
アズワン品番64-2252-26
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)44.2×34.5
質量(g)26.6
線径(Φmm)4
内形寸法(mm)31×26
板厚(mm)4
適合バンド幅(mm)30
アズワン品番64-7903-57
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
用途平バンド用金具
材質鉄ニッケルメッキ
寸法(mm)55.1×35
質量(g)33.3
線径(Φmm)4
内形寸法(mm)40×27
板厚(mm)4
適合バンド幅(mm)38
アズワン品番64-7903-58
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属
ねじ両端1/4"三脚オス
エスコ品番EA628RM-25
材質プラスチック
寸法(mm)35×44×9
適合バンド幅(mm)25
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
エスコ品番EA628RM-20
材質プラスチック
寸法(mm)30×44×9
適合バンド幅(mm)20
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
ベランダ、バルコニーなどの省スペースを活かせる小型収納庫。カラー2色から選べる。
ホワイト:扉はホワイトアッシュ調の木目調、本体部はホワイト。
ブラック:扉はブラックの木目調、本体部はブラック。収納棚が2枚付いているので3段に分けて収納可能。収納棚は「高さ10cmから63cm」の範囲で「2.5cmごと」にお好みの高さに調整できる。洗濯干し用のハンガーなどの小物を収納するのに便利。底部はアジャスター調整可能。
約5mmの微調整が可能なのでベランダ特有の緩やかな傾斜などでも水平を調整することが可能。女性でも簡単に組立ができる簡単設計。
用途物置き、収納庫、キャビネット、ストッカーとして。
高さ(mm)860
間口(mm)500
奥行(mm)350
扉形式片開き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×35×86
質量(kg)11.2
材質スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:49×30×78
棚可動棚:2枚
形態組立品
組立時間約20-30分
エスコ品番EA628RK-30
材質プラスチック
寸法(mm)38×28×6
適合バンド幅(mm)30
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-538
寸法(mm)55.5×29.5
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)17.4
線径(Φmm)4
適合バンド幅(mm)38
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ