仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)80(Dia.)×33
直径(Φmm)80
質量(g)740
定格一次電圧(V)115ac/230ac
定格二次電圧(V)2×18ac
定格電力(VA)50
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイル銅導体終端ワイヤ
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50
二次電流(A)1.389
出力数2
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
仕様●アナログ機能 : ホイートストンブリッジ●キットの分類 : リファレンスデザイン●対象機器 : MCP6N11, MCP6V26, MCP6V27●USBケーブル. MCP6N11計装アンプ●ホイートストンブリッジ参照設計. Microchip の ARD00354 は● MCP6N11 をテストできる鮮明なデモボードです。MCP6N11 は計装アンプ( INA )で●マイクロチップ MCP6V26 及び MCP6V27 も搭載されています。このボードは USB 接続で給電され● PC 上のデータを簡単に読み取ることができ●使いやすくなっています。 このモジュールブリッジ出力は●大型コモンモードの小型差動モード信号です。また●アナログ信号をより動作可能なデジタル形式に変換する 12 ビット ADC も搭載されています。. 特長と利点:. 無償のソフトウェアでデータを表示 ホイートストンブリッジの RTD 温度検出 INA 信号の状態 PICmicro 信号調整及び通信 . ソフトウェア:. Microchip は●「熱管理ユーティリティ」と呼ばれる無料のソフトウェアを提供しています。リンクは次のとおりです。サーマル・マネジメント・ユーティリティーは●ボードに接続された USB 経由の通信を処理し●データをストリップチャートに表示します。PIC MCU にキャリブレーション用の単一ポイントを保存し● PIC MCU に平均フィルタの設定方法を通知できます。 こちらにアクセスしてください. 梱包内容. ARD00354 ボード x 1 USBケーブル 情報シート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード