27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式G型自在車 タイプナイロン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式G型自在車 タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
エコ商品
標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式450P自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.425E-R50 旋回半径(mm)47 ストッパーなし 偏芯E(mm)19 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具 トラスコ品番342-2372 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])38[38.8] 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)25 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)380 取付座A(mm)58 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)45 取付座B(mm)40
1個
209 税込230
当日出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車 型式E型自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LG型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
349 税込384
13日以内出荷

ユーエイキャスターLR型 固定車(ゴム車輪)
エコ商品
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。主に家具などに使用されています。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 型式LR型固定車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 ストッパーなし 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
279 税込307
当日出荷

ユーエイキャスターSUS-ER型固定車・プレート式
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車 型式SUS-ER型固定車 ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 荷重種別軽荷重 型式LG型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車 型式SUS-E型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 荷重種別軽荷重 型式LG型自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパーなし 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
249 税込274
7日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LG型自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 型式SUS-E型自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
919 税込1,011
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)