11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式G型自在車 タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、非常に滑らかに動きます。
用途病院やレストランなどの運搬機器に。 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU) 金具仕上金具:スチール、表面処理:三価亜鉛鍍金 ストッパーなし 取付穴径P(mm)4 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター緩衡器付キャスターポルテ
KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、自在式 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 特性静音、静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。 トラスコ品番158-9622 材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)40.5 穴径(Φmm)6 取付高H(mm)55 許容荷重(daN)20 車輪径D(Φmm)40
1個
219 税込241
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2737 材質金具:スチール 軸径(Φmm)16 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)17 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)60 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)20 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)40
1個
329 税込362
翌日出荷

一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。 トラスコ品番158-9647 材質金具:ナイロン、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40.5 穴径(Φmm)6 取付高H(mm)55 許容荷重(daN)20 車輪径D(Φmm)40
1個
269 税込296
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロムメッキ ストッパーあり 軸長L(mm)38 適合パイプ外径(Φmm)18
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 特性静音、静電気防止、衝撃吸収 キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)