5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋小型ダンパー
エコ商品
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質合成樹脂 タイプ両方向性(2way) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋トラック型キャスター
エコ商品
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等 材質 材質(車輪)エラストマー タイプ自在型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋固定型キャスター
エコ商品
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等 材質 材質(車輪)エラストマー タイプ固定型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ストッパー
エコ商品
押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等 材質 タイプキャッチクリップ 挿入力13(1.3)(N[kgf]) 吸引力(N[kgf])19(1.9) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
489 税込538
4日以内出荷

1.本品は、自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵した電気錠です。2.ソレノイドへの通電により、施錠及び解錠状態に切り替わります。(詳細は回路図参照)。3.内蔵マイクロスイッチ(MS1)により、部番4ロックカムの状態を検知します。(詳細は回路図参照)。4.本品は、正しい天地方向にて取付けの状態であれば、水が掛かっても機能を失わない防滴構造となっております。5.非常解除動作ーa又はbを操作することにより、非常解除が可能です。・aを上げますと解錠状態となり、扉を開けることができます。扉を開けますと、aは自動で元の位置に戻り、施錠待ち受け状態となります。・bを操作することにより、施錠及び解錠状態の切り替えができます。解錠状態にすることで、扉を開けることができます。aとは異なり、bは施錠及び解錠状態を維持します。
用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー、冷蔵ロッカー 適合(ソレノイド 自己保持型)間欠定格[2.9%]≒ON 0.3秒 OFF 10秒)、(マイクロスイッチ)100MΩ以上(DC500V)定格電流、(ソレノイド 自己保持型)吸引 2.0[A] 復帰 1.04[A]、(マイクロスイッチ)AC600V/1分間耐電圧、(ソレノイド 自己保持型)AC500[V](50/60[Hz])/1分間 使用温度範囲(℃)(マイクロスイッチ)-40~+85 60%RH以下(但し、氷結、結露しないこと)耐熱クラス(絶縁階級) 定格(マイクロスイッチ)DC30V 0.1A(抵抗負荷)直流抵抗 定格電圧(ソレノイド 自己保持型)DC24[V]※作動に必要な最小電圧:DC21.6[V] 温度上昇(ソレノイド 自己保持型)65K以下(間欠印加にて) 接触抵抗(mΩ)(マイクロスイッチ)140以上(初期値)使用定格(通電率)、(ソレノイド 自己保持型)吸引 12Ω 復帰 23Ω(周囲温度20℃) 耐熱クラス(ソレノイド 自己保持型)A種絶縁 絶縁抵抗(ソレノイド 自己保持型)DC500V[V]メガにて50[MΩ]以上 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷