材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)2.0
寸法B(mm)33
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

ロングネジシャックル ステンレス
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)3.2
寸法B(mm)43
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
用途土木、建築現場での荷物の荷役に
材質ステンレス
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
材質鉄
タイプSB
種類SB
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)9.5
寸法B(mm)74
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)6.5
寸法B(mm)58
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)4.7
寸法B(mm)51
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)12.0
寸法B(mm)83
1個
¥22,900
税込¥25,190
8日以内出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)8.5
寸法B(mm)68
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質可鍛鋳鉄
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。
材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. 小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 1tシャックル径 = 1/2インチジョー幅 = 7/8インチピン径 = 5/8インチ表面処理 = 亜鉛めっき
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
小型スクーターに最適な金属製U字型ロック。切断耐性が高い高強度特殊処理の強化Uバーを使用。PVCコーティングでバイクへの傷付きを防止。防犯性能の高いウェーブキーを採用。特徴。高強度:14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性能を高めた特殊鋼を採用。ウェーブキー:ピッキング道具では開錠できないサイドバー方式のウェーブキーを採用。複製も難しく防犯性が高い。紛失や破損に備えキーを3本付属。車体保護:PVCコーティングを施し愛車への傷つきを防止。 。コンパクト:50ccスクーターに最適なサイズ。ホイールに装着しやすい200mmの長さ。SUZUKI車のU字ロックホルダーも装着可能。---------------------------------。カラー:ブラック。サイズ:14Φ/内寸:108×200(mm) 。重量:約900g 。付属品:スペアキー3本
付属品スペアキー3本
色ブラック
質量(g)約900
径(Φmm)14
内寸(mm)108×200
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. 小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
仕様材質 = 亜鉛めっき鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 5.5tシャックル径 = 1-1/8インチジョー幅 = 1-3/4インチピン径 = 1-1/4インチ表面処理 = 亜鉛めっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 2.5tシャックル径 = 3/4インチジョー幅 = 28mmピン径 = 20mm仕上げ = 亜鉛めっき提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. 小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
1個
¥3,820
税込¥4,202
5日以内出荷
ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転
種別横吊クランプ
材質特殊合金鋼
小型で高強度です。
用途ワイヤロープの撚り取りに。
材質合金鋼
表面処理亜鉛メッキ
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。
材質ポリカーボネイト樹脂
仕様磁石:1個付
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
表面処理アルミ合金押出材硬化処理
感度0.50mm/m=0.0286度
仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ
気泡管4本線アクリル気泡管
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
サイズ(mm)120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
サイズ(mm)120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
サイズ(mm)120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
鳶職人専用シャックル付小型レベルです。大型シャックル内蔵でスピーディーな脱着ができます。落下防止コード対応シャックル内蔵で、コードの取り付けも簡単に行えます。測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。強力マグネット付で、単管等の測定に便利です。職人好みのプレミアムカラー仕様です。
用途水平・垂直の測定。
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
サイズ(mm)120
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します 直径 5 mm の黒色ナイロン製 De Electric シャックル 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 6.4mm。取付けポイントの最大サイズ = 25.4mm。ロックシャックル最大径 = 9.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。標準スチールボール弁ロックアウト. 使いやすいボール弁ロックアウト この小型スチールボール弁ロックアウトは、一体型設計になっているため、弁のハンドルをオフ位置で固定するツールとして最適 このロックアウトで弁のハンドルをオンにする操作を防止. 小型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5923 882-5923. 穴径は3/8インチ南京錠シャックルに対応 サイズが0.25 → 1インチ(3/8インチロック穴)のボール弁用. 大型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5927 882-5927. 穴径は9/32インチ南京錠シャックルに対応 サイズが1.25 → 3インチ(9/32インチロック穴)のボール弁用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的強度を実現します 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現します。 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。 。 ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。 (シャックルが開いているときの)キー保持機能。 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 73mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 73mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/30。ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたス
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:青●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9131
アズワン品番65-7920-89
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ