301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。 卓上でも壁掛けでも使用できます。 フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番828-6636 アズワン品番2-725-01
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9837 材質塩化ビニール 質量(kg)10 高さ(mm)400 奥行(mm)400 間口(mm)500 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6 有効内寸(mm)490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01 外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
116,100 税込127,710
8日以内出荷

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。
用途乾燥機、集塵機、選別機などの通風用 機器の冷却用 一般送風用 ファンターボ
1台
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)7.2 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343 運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(kPa)1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

goot(太洋電機産業)吸煙器
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用 消費電力(W)160 トラスコ品番153-2908 適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N セット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N 幅(mm)250 質量(kg)14.5 高さ(mm)490 奥行(mm)410 電源(V)100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490 捕集効率(%)95・0.3μm 処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
1台
109,500 税込120,450
当日出荷

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。 ちょう度1号 液色褐色 主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-5~70 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別シャーシー 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的サビ止め、潤滑
1本(80g)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
7日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
45日以内出荷

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 質量(kg)9.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40 コード長さ(m)3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77 電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

S7 ミニターボファン マリンテック 動画あり
マリンテックミニターボファン
小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!
付属品TYPE-C充電ケーブル1本 寸法(mm)147×49×27 質量(g)312 出力(W)68 電流(A)3 電圧(V)7.4 電源USB typeC(DC5V) 使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量) 回転速度(min-1[r.p.m])130000 風量調整3段階切替 最大風速(m/s)52 充電時間(時間)約3 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000
1式
8,998 税込9,898
6日以内出荷

用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト 質量(g)400 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)8 主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)5 測定力(N)0.4以下 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)11 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1/10回転](μm)8 指示誤差[全測定範囲](μm)13 戻り誤差(μm)4 繰返し精密度(μm)3 仕様連続目盛/宝石入/低測定力 寸法H(mm)38 シリーズ1 寸法A(mm)32.5 寸法F(mm)12.2 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)20 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)40 外枠径(mm)Φ40 目盛仕様0-100 寸法I(mm)6.6 寸法G(mm)24.8 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
用途100V配線ダクト用 ガラスセード:乳白つや消し タイプ配線ダクト取付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 美しい陰影を描く、繊細なアラベスク模様。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ80 質量(kg)0.6 高さ(mm)150 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 色(本体)ダークブラウンメタリック 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)100 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ123 質量(kg)0.9 ガラスセード:透明模様入り 高さ(mm)173 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)80.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)275 調光の可否不可 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V)100 温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min)1.6 冷房能力(kW)0.39 消費電力(kW)0.25 運転電流(A)3.8 冷媒R134A 冷媒封入量(g)100 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255 電源コード(m)2 首振なし 排熱ダクト有無別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.9 取付天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 パンチングメタルから漏れる細かな光が、空間のアクセントとなります。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ97 質量(kg)0.7 ブラック 高さ(mm)270 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)38.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)130 調光の可否不可 LED交換可能
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ125 質量(kg)1.1 ガラスセード:透明模様入り 高さ(mm)167 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)268 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
エコ商品
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
用途100V配線ダクト用 仕様コードクリップ付、引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.5 高さ(mm)122 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換可能
1台
特価
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 アメリカンミッドセンチュリーをイメージした温もりのあるレトロデザイン。 クリア樹脂の3層レイヤーで構成された軽快感のあるデザイン。 懐かしくもモダンなあかりをお手頃な価格で。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.8 高さ(mm)135 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。 フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光をやわらかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行き感を与えます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ124 質量(kg)2.0 高さ(mm)105 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 温かみのある北欧ハンドメイドガラスをモチーフに。 50~60年代の北欧モダンをモチーフにした温かみのあるフォルムに、渋めのクリアカラーでヴィンテージ感をプラス。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 自然素材の温もり漂う、銘木の無垢材を使用。 銘木の無垢材を贅沢に使い、やさしいフォルムのセードに仕上げました。 自然素材の質感や色味も楽しめるあかりです。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ123 質量(kg)0.7 高さ(mm)95 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)66.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 演色指数(Ra)高演色95 定格光束(Lm)286 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 コーディネイトがしやすい、シンプルな乳白ガラス。 やわらかく美しく光る乳白ガラスのセード。 シンプルなデザインで、さまざまな空間にコーディネイトできます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.7 ガラスセード:乳白つや消し 高さ(mm)168 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISK-M1300FC 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。<br火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護する燃焼防止構造。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23 径(Φmm)吸込ダクト:50 長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む) 消費電力(W)230 最大静圧(kPa)1.3 フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387 最大風量(m3/min)5.8 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
398,800 税込438,680
翌々日出荷

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ハンドメイドならではの表情豊かな模様ガラス。 異なる乳白の模様で、温もりのある豊かな空間を演出します。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.7 ガラスセード:透明・乳白模様入り 高さ(mm)168 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V 寸法G(mm)6
1台
特価
41,580 税込45,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)