渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
音量107±4DB
周波数420±20/500±20HZ;
付属品取付ステー
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)113
ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。
純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。
セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車
電圧(V)12
電流(A)4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.0×58.0×90.0
音圧レベル(dB)110/2m
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接)
色メッキ
穴径(Φmm)6(ステー)
外径(Φmm)65
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)105(±5)
世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター
質量(g)720
周波数(Hz)700/580
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)2.5×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×54×78(突起部除く)
音圧レベル(dB)113/2m
色(本体)サファイアブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)110/2m(99/7m)
仕様12V 3.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様消音機能付
質量(g)43
使用温度範囲(℃)-20~60
周波数(Hz)3000/断続音
電圧(V)12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)20以下
音圧レベル(dB)85(1m)
断続使用回数(回)90/分
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
周波数(Hz)400/500
音量(dB)112
色ブラック
仕様車検対応
付属品アース線
材質樹脂
質量(g)約184(1個あたり)
定格電圧(V)12
端子2
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×90×58
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)113
色グリーン
タイプダブル
入力電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
1セット(2個)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
小型・高性能なマックススペシャル、コンパクトな2.2リッターエアータンクの組み合わせは、取り付け場所を選ばない省スペース設定。
用途サウンドパーツ
その他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)
質量(g)4300
タンク容量(L)2.2
最高吐出圧(MPa)0.78
使用空気圧(kg/cm2)8
Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品
用途*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)
寸法(mm)W160xH133xD210
質量(kg)1.65
形式ESR-150
周波数(Hz)630
電源(V)DC12.8~DC30
定格電流(A)1以下
関連資料(0.48MB)
IBUKIマグネットホーンは電気を動力とする汽笛です。E85は樹脂製の非常に小型軽量で堅牢な汽笛です。ホーン本体に内蔵された電子回路により、吹鳴スイッチを用いて電源のON/OFFのみで汽笛の吹鳴を行うことが出来ます。 オプションのマイクアンプユニットには外部出力があり、E85マグネットホーンより、船外放送でCD/ラジオ、音楽など船上の余暇にご利用いただく事も出来ます。
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます
全長(mm)261
質量(kg)2
径(Φmm)ラッパ:150
形式E85
電源(V)DC12(1.4A)/DC24(0.7A)
保護等級IP65
音圧レベル(dB)110dB/1m
関連資料(0.96MB) (0.05MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ヨーロピアンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン
色ブルー
周波数(Hz)High:500、Low:420
電流(A)3.8(×2)
定格電圧(V)DC12
音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)
音色ヨーロピアンサウンド
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品取付ステー
電圧DC12V
周波数(Hz)420±20/500±20
定格10A
適合車種DC12V車
音量(dB)107±4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。
工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。
セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
高級セダンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン
色ブルー
周波数(Hz)High:500、Low:420
電流(A)3.8(×2)
定格電圧(V)DC12
音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)
音色高級セダンサウンド
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3901
質量(kg)3.4
定格入力(W)30
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3897
質量(kg)1.7
定格入力(W)15
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3889
質量(kg)1.3
定格入力(W)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ホルン(スーザフォン)によく似た形状のカタツムリホーン。単管で独創的なフォルムの小型ボディはフリューゲルホルン調のクラシックな音色を奏でます。24V車用
用途サウンドパーツ
寸法(mm)208×146×107
電圧(V)稼働:24/3A以下
音圧感度(dB)115-120
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3871
質量(kg)1.1
定格入力(W)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ラテンサウンド スネイルホーン
省スペース小型ホーンユニット
保安基準適合品
狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーン
色ブルー
周波数(Hz)High:500、Low:420
電流(A)3.8(×2)
定格電圧(V)DC12
音圧(dB/m)113(2m)、110(7m)
音色ラテンサウンド
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351
質量(kg)1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3854
質量(kg)1
定格入力(W)5
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
DARCHI:IBUKIデジタルアーキテクチャD-ARCHI搭載、小型高効率マイクアンプ Dynamic:小型ながら、最大20W出力のハイパワーに加え、最大10Wの外付けスピーカをドライブ可能 Digital:デジタル制御で高機能化。オートパワーON/OFF機能等便利な機能を満載
用途*デジタルアンプ方式で高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *外付スピーカー10Wを駆動可能(最大4Ω 10W) *オートパワーON/OFF機能で電源の切り忘れ防止 *マイクプレス時のみアンプが起動、不要なノイズ混入を防止 *マイクコネクタは堅牢な金属製メタルコンセント(ネジ固定式) *防雨型マイク付属
寸法(mm)W160xH64xD45
質量(kg)0.3
形式DPA-100
定格電流(A)1.5以下
定格出力(W)10
スピーカー外付(W):最大10
使用電圧範囲(V)DC11~DC30
関連資料(0.48MB)
用途*日本小型船舶検査機構認定品 *第5種汽笛:全長14m未満で海岸から12海里以内を航行する船舶用 *音楽プレーヤーやラジオを接続して船外放送をお楽しみいただけます
質量(g)約600
出力(W)定格10
周波数特性250~10±3dBkHz
関連資料(0.96MB)
インピーダンス(Ω)出力負荷:4/8(ギボシ端子による差替方式)
小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3862
質量(kg)1.2
定格入力(W)5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本品は、電源(直流24V)と電子ホーン間に押しボタンスイッチを設けるだけで簡単に吹鳴させることが出来る電子発振方式の汽笛です。
メーカーアンプユニットと接続すれば、拡声装置としても使用できます。ホーン部、カバー及び取付けベースとも耐候性樹脂を使用しており、
腐食及び紫外線の影響を受けにくく、電食の心配もありません。
また、メーカー従来機(EHV-120形)と比較して約25%の軽量化となっており、全長も約100mm短くなり、小型化されています。
質量(kg)約2.6(±15%)
周波数(Hz)基本:650(±5%)
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)2以下
塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5
使用電圧範囲(V)DC21~30
音圧(dB/m)115以上120未満
型式承認番号5171
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質ABS樹脂(ホワイトグレー)
定格時間連続
音圧レベル(dB)105(1m前方)
対象となる樹脂に対し、ホーンを垂直に押し当てスイッチを押して起動してください。 ホーン(添付図内容/チタン製)は先端Φ8mmローレット加工品です。
用途超音波振動を用いた樹脂溶着機になります。 <用途>不織布溶着・樹脂ボスカシメ・フィルム材の封し等
質量(kg)本体部:約0.38(ホーン無し)、発振器部:約1.9
出力(W)100
構造本体部:ハンディ型
周波数(kHz)28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発振器部:158×228×91
外径×長さL(Φ×mm)本体部:40x約187
所要電力単相100V/約200VA
振動子本体部:BLT型PZT振動子
発振方法発振器部:周波数自動追方式
タイマー発振器部:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)
警報機能発振器部:過負荷(警報ブザー付)、温度異常
1セット
¥309,800
税込¥340,780
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ