1,196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約285×180×38 質量(g)約555 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部11.6インチ TFT LCD 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法操作パネル/リモコン 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内 動作温度範囲(℃)0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7INCH TFT LCD 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC 2入力 解像度【水平】480TV/LINE ヒューズ【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

3系統入力搭載&Type-C給電対応の液晶マルチモニター 卓上でも車載でも省スペースに設置 高解像度・広視野角160度のIPS方式液晶パネル採用 ホワイトLEDバックライト採用 HDMI/VGA/AVの3系統入力を標準装備 USBバスパワー&コンセント&シガーソケット給電に対応 あらゆる用途・環境で使用できるオールインワン 全ポート背面に搭載した小型・軽量設計 2W×2ステレオスピーカー内蔵 リモコン&本体ボタンで操作できる日本語OSDメニュー
規格HDTV 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×101×24(突起部含まず) 入力信号HDMI/VGA/AV コントラスト比800:1 解像度1280×720 視野角160° スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ) 発色1677万色 バックライトLED アスペクト比16:9 モニターサイズ7型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)300 入力ポートUSB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル 付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm)約120×77×16 質量(g)約150 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示4.3インチTFT LCD 信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃)-10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー 電源電圧(V)12 ±10%
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ4.3インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9 適合12V・24V共用 消費電力(W)約0.6 端子形状RCAメス端子 入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず) 解像度480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。 卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。 様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。 全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
規格WXGA (Wide-XGA) 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず) 入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AV コントラスト比1000:1 解像度1280×800 視野角170° スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ) 発色1677万色 バックライトLED アスペクト比16:10 モニターサイズ10.1型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)270 入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力) 角度調節
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター 質量(g)約300 電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025 本体寸法(mm)約170×112×32 表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC/PAL 自動切替 解像度640×480ピクセル ~1080P 入力形式HDMI/VGA/AV(2入力) 動作温度範囲(℃)0~50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他 画面寸法(mm)155(W)X86(H) 解像度800×480ピクセル 仕様静電容量式10点マルチタッチ 商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110 対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ 表面処理ノングレア 保証期間1年 視野角170°(上下/左右) 色(本体)ブラック 取扱説明書(1.67MB) パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
欠品中

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約325×205×38 質量(g)約670 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部13.3インチ TFT LCD メモリーUSB (再生可能) 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして 出力無し 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約285×200×100 本体質量(g)約570 表示11.6 インチ TFT LCD 入力HDMI、VGA 解像度LCD1920×1080 ピクセル 動作温度(℃)0~50 使用場所屋内 取扱説明書(0.41MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ホーザンモニター
HDMIカメラに使用できる専用液晶モニターです。 机上で邪魔にならない11.6インチの小型サイズ。 液晶は、視野角が広いIPS方式、発色が良く映像が綺麗に表示されるグレア(光沢)を採用。 本体裏面に取付穴があり、また、卓上スタンド、カメラネジ変換プレート付属で、あらゆる使用シーンに対応します。
質量(g)400(付属品含まず) 電源(V)DC12(ACアダプター付属) 消費電力(W)6.6 方式グレア(光沢)液晶 IPS方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×15.3×180(突起物含まず) 有効画素数1920×1080 コネクタ【入力】HDMI 画面サイズ11.6型ワイド
1個
66,980 税込73,678
当日出荷

HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル 質量(g)約370(本体のみ) 表面処理グレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 358×125×20(突起部含まず) 入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比900:1 解像度3840×1100 視野角160度 動作温湿度範囲20~80% ※結露なきこと 入力端子USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター14.0型 色(本体)ブラック 出力端子3.5mmイヤホンジャック 発色1677万色 バックライトLED 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比35:10 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60(固定) 輝度(cd/m2)255
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

CPD-TM90(B) 9インチ ツインモニター ポータブルDVDプレーヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源) 2つのモニターで同時視聴可能。 DCシガー電源コード4m使用。 3列目まで届く。 車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。 質量(kg)1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40 液晶サイズ9インチ 取扱説明書(28.75MB)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

8インチTFT搭載の小型モニター。映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応。音声入力対応。スピーカー内蔵
質量(g)約480(スタンド含む) 電源(V)DC12±1 最大消費電力(W)約10 コントラスト比400:1 液晶パネル8インチTFT LED液晶パネル 解像度1024×768 応答速度12ms 入力端子映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/R スピーカー1W×2 バックライト方式LED方式 取扱説明書(1.66MB) 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比4:3 ビデオフォーマットNTSC/PAL 最大表示色約1670 万色 対応VESA規格75×75 輝度(cd/m2)400
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ビット・トレード・ワンミニディスプレイ
USB接続の3.5型ミニIPSディスプレイです。 卓上で日常的にPCのリアルタイムステータスを監視する事ができます。 配信中などのデリケートなPC運用中における負担・影響の少ない情報を表示す事も可能です。 PCケース内部に組み込み可能なBTOパーツです。 USBデバイスとして認識されるため、Windowsのモニタ設定を変更する必要がありません。 マルチモニタ環境でもレイアウトを崩さずに情報表示を増やすことが可能です。 PCへの負荷も最低限なので、重たいゲームやアプリケーションを使用する際にも安心です。 3.5インチの小型IPSディスプレイで、コンパクトでデスクに馴染むデザインと省スペース設計になっています。 付属の飾りネジやベルクロテープを利用して、モニタの横やキーボード周辺、PCケース上など柔軟な設置が可能です。 ディスプレイに表示する情報は専用の常駐ソフトウェアを介して通信されます。 テーマを変更することで、表示内容やデザインを自由に変更が可能です。 独自のテーマも作成可能で、コミュニティでシェアされている様々なデザインを利用できます。 回路設計・ファームウェア・ソフトウェアがオープンソースとして公開され、カスタマイズが可能なので独自の機能を追加・拡張することもできます。
付属品USBケーブル(A to C)、ベルクロテープ、スタンド用飾りねじ 質量(g)約60 形式シリアル通信 センサー搭載:温度/湿度 ディスプレイIPS 解像度320×480(RGB565) 保証期間6か月 電源供給USBより給電 サイズ(mm)約58×88×9 ディスプレイサイズ(目安)3.5inch
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

DIN48×24mm。 小型・LCDディスプレイパルスメータ。 回転当たり1パルス入力方式。 最大10000RPM表示。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 RPM、RPS表示機能。
入力種類無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能) 表示方式RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。 保護等級IP66(IEC規格) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.4MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


omron(オムロン)小型電力量モニタ
【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小 【省コスト】CT4点入力の多回路計測 【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減 計測値や設定値が一目で分かる 上位監視に合わせて 選べる接続方法
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音 仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M 質量(kg)65 電源リチウム電池 1000mAh 使用時間約7時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5 充電時間(時間)約4 録画方式AVI
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D30×H115 タイプ壁面取り付けタイプ アズワン品番64-0848-58 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ガステック小型COモニタ
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式 付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース 寸法(mm)77×21×42 測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ) 質量(g)約60(電池含む) 電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能) 連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて) 検知原理定電位電解式 使用環境-10~40℃ 30~90%RH 防塵防水性能IP67相当 警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
1個(1個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

コンパクトな本体で壁面にスッキリ直付け。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)1.2 シルバー 取付方式75×75/100×100/200×100 積載荷重(kg)~12 傾斜角度(°)0~±25 対応インチサイズ~27インチ 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 取扱説明書(48.6MB) 対応インチサイズ~27インチ メタリックファイングレー 積載荷重(kg)~15 取付方式75×75、100×100 傾斜角度(°)0~90 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)3.5 表示部4.3インチ/1080P/30fps 解像度320×240 画素数640×480/1280×720/1920×1080 視野角70度 焦点距離5~500cm 充電時間(時間)約2 電源充電:5V・2A/500mA バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2600 連続使用時間(時間)5 防水性IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm)4.85 寸法(mm)150×85×17 付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 取扱説明書(48.6MB) 対応インチサイズ~27インチ メタリックファイングレー 積載荷重(kg)~15 取付方式75×75、100×100 傾斜角度(°)0~90 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃基準合致 = CE、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = RS485プロトコル(D-)、RS485プロトコル(D+)、RS485プロトコル(2線)出力数 = 1入力タイプ = TTLレベル入力の数 = 1取り付けタイプ = DINレール幅 = 36mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus最大使用温度 = +55℃基準合致 = CE、cULus認定通信モジュール. RSロジックコントローラは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 これらのコントローラは、NX-Comm RS485モジュールで拡張できます。. 通信モジュール 入力TTLレベル 出力RS485プロトコル(2ワイヤ) ボーレート: 最大9600ボー Modbus通信RTUスレーブ TX、RX、及び電源用LEDインジケータ 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 - 車両制御監視 - 旅客手荷物搬送 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気及びフィルタリングシステム - 水処理プラント - 印刷及び包装機械 - 屋内及び屋外照明制御 - ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 - 潅漑制御システム - エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

まさにフレキシブル。多彩な設置ポジションが可能。 アーム折りたたんで壁に寄せる事もできます。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)2.1 シルバー 取付方式75×75/100×100/200×100 積載荷重(kg)~12 傾斜角度(°)0~±25 対応インチサイズ~27インチ 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷

・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本) 質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式CVBS 本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272 LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約120°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
8,500 税込9,350
欠品中