23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水槽 NCBシリーズ
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。 温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。 (W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。 タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式 温度設定範囲(℃)3~45 対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱) 冷却加熱装置ペルチェ素子 設定温度(℃)1単位 温度分布精度±0.5℃(at 37℃) 温度調節精度±0.5℃ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 電源AC100~240V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 安全装置過電流保護ヒューズ 容量(L)28 内寸法(mm)329×219×369 質量(kg)13.5 付属品棚板×2枚 消費電力(W)75 外寸法(mm)420×413×485
1台
87,900 税込96,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2 質量(kg)17 消費電力(W)100 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 設定温度(℃)(室温+5)~60 松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01 有効内容量(L)25 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番311-0591 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)0~30 消費電力(W)98 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)2 冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 内装アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装ABS樹脂 温度設定範囲(℃)3~45 ドレン水自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚 材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180) 質量(kg)40 容量(L)50 電源単相100V、50/60Hz、10A コード長さ(m)3 内寸法(mm)400×335×370 運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間) 温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷) 温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷) 外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ 冷媒HFC-134a(フロン規制対応) 温度設定範囲(℃)-15~50 アズワン品番1-423-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
216,700 税込238,370
当日出荷

使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。 高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。
付属品棚板×2、遮光板 質量(kg)40 使用温度範囲(℃)-15~50 電源AC100V・50/60Hz・10A 方式強制循環式 内寸法(mm)400×335×370 内容積(L)50 安全装置マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報) 冷凍機85W 外寸法(mm)483×554×690 ヒーター容量(W)120 冷媒HFC-134a 運転モード1~8ステップ、最大99回くり返し、最大8ステップを2パターン登録可能
1個
298,800 税込328,680
14日以内出荷

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル 材質(本体)板金(焼付け塗装) 使用温度範囲(℃)12~28 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 温度精度±1.5℃ 温度制御PID制御 温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式強制対流方式 温度設定方式デジタル設定
1台
166,000 税込182,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100 材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず) 付属品棚板2枚 使用温度範囲室温+5~60℃ 方式内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A)10 内容積(L)約37 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。 液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。 R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。 低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。
用途ジャケット、セルの温調。 小型反応容器の温調。 外部実験水槽の温調。 仕様密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)、空冷式 トラスコ品番125-6493 質量(kg)25 電源(V)単相100/230 管接続口径M16×1.0オス 内容量(L)4.5 消費電力14.5A/1334W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×546 電源コード(m)約1.8 最大流量(L/min)(50/60Hz)14 温度調節範囲(℃)-25~200 最大圧力(bar)0.2 ヒーター容量(W)1000 冷却能力(W)100(-10℃)
1台
819,800 税込901,780
40日以内出荷

ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個 材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂 質量(kg)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)98 内容積(L)41(内扉内37) 安全装置過昇温度保護機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550 制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃ アズワン品番1-8963-01 庫内寸法(mm)W360×D276×H420 商品タイプレンタル品はこちら
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω コード2m・3Pプラグ 温度制御方式PID制御、SSR出力 温度分布分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式自然対流エアージャケット 内扉強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8552 質量(kg)45 高さ(mm)717 奥行(mm)513 間口(mm)483 電源(V)単相100 有効内容量(L)38 消費電力(W)(50/60Hz)220/200 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45 消費電力(W)130 電源(V)単相100 棚板数(枚)1 使用温度常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷) 温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
1台
289,800 税込318,780
24日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)98 外寸法(mm)345×445×477 制御温度(℃)3~65 庫内寸法(mm)265×260×360 オプション
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ 種別SLC-25A 質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温) 内容積(L)25 外寸(mm)345×445×477 内寸(mm)265×260×360 安全装置過昇温度保護機能 温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃) 冷却装置ペルチェ素子モジュール
1個
153,000 税込168,300
6日以内出荷

小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。 業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。 産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。 負荷電圧(V)75~250 方式ゼロニクス方式 操作電圧(V)4~32 機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ 入力電流(mA)20以下 復帰電圧1V以上 周波数(Hz)45~65 漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて) 電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時) 負荷電流(mA)(最小)100 動作時間1/2サイクル+1ms以下 復帰時間1/2サイクル+1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて) 耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 耐衝撃(m/s2)980以上 使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと) 保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと) 動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクシマガリレイ低温インキュベーター
新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します。(測定孔1個標準装備)
2018年トラスコ掲載ページ10 1188
1台
298,800 税込328,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(100m)ほか
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式自然対流方式(2面冷却) 冷却装置ペルチェ素子モジュール 内容積(L)20 庫内温度(℃)約6(室温25の時) 内寸(mm)285×216×324 外寸(mm)365×375×445 質量(kg)9 電源(V)AC100 消費電力(W)48 付属品棚板1枚
1個
67,200 税込73,920
6日以内出荷