オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE3
勝手右引手(R),左引手(L)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ドア幅(mm)814
レール長さ(mm)1580
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
枠アウトセット納まり(NN)
納まり上吊引戸 アウトセット納まり 1間片引き(B1)
引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
見付(mm)2035
サービス分類オーダー・加工
扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
引戸がお洒落な木目調仕様。軒下や省スペースを有効に活用できます。
用途屋外収納庫・物置・スチール収納庫・家庭用収納庫
付属品棚板×1、鍵
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)
色ブラック
奥行(mm)470
間口(mm)890
耐荷重(kg)底板:約50、棚板:約25
棚板寸法(mm)自由棚:(約)885×355
扉形式引き戸
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
関連資料組み合わせ表(0.81MB)
取扱説明書(2.21MB)
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024
本体高さ(mm)1970
関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB)
本体幅(mm)812
開口幅(mm)778
枠寸法(mm)【固定枠】152
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
取手ABS樹脂(グレー色)
材質(キャビネット)木製
軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫
用途丈夫なスチール製収納庫
付属品棚板1枚、鍵
材質スチール(焼付粉体塗装)
扉形式引き戸
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
1~2人用の適量サイズ、食器や食品、食にまつわるものを隠す収納。
従来品より奥行サイズや天板機能を見直したリニューアルモデル。
スモークガラスの中央収納、中のモノがうっすら分かる隠す収納。
棚板は2cm単位で、しまいたいモノに合わせて細かく位置設定可能。
たっぷり奥行なので、ボックスを併用して仕切れば使い勝手向上。
天板はこぼれ止めの囲い付き、塩化ビニル樹脂加工で従来より傷や水への耐性アップ。
ホコリを防ぎ通気を助けるルーバー式の扉。
用途カップボード、ガラスキャビネット、キャビネット、キッチンボード、キッチン収納、事務所や給湯室の食器棚として。
材質(本体)プリント紙化粧繊維板
材質(扉)ガラス
取扱説明書(3.93MB)
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)600
材質/仕上スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC)
材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック
寸法(mm)(扉加工)W191×H184
外形寸法(mm)W209×H202
フレーム色アイボリー
開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
奥行(mm)500
仕様鍵付き
シンプルなデザインで、どのお部屋の雰囲気にも合うガラスキャビネットです。キッチンでは食器棚として、リビングでは本棚や飾り棚として使用できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス
質量(g)24850
耐荷重(kg)(全体)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×388×900
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚
材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM)
材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート
寸法(mm)(扉加工)W204×H331
外形寸法(mm)W228×H378
フレーム色ホワイト
開口寸法(mm)(有効)W178×H285
適合扉厚(mm)31~44
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
電磁式電気錠(VOLCALOCK)
コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。
取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。
屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。
施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸
仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX
質量(g)本体:775、吸着板:274
使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)
定格電圧(V)DC12 or DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8
消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)
ケーブル長(mm)約1800
耐水性あり(IP66)
吸着力(kg)約200
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
ソフトなタッチ
閉扉用の指掛けがあり、操作がスムーズです。
小型引戸に最適です。
左右兼用型
用途小型バン引戸
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
付属品キー2本・Φ4ロッド用クイックブッシュ
標準色ブラック
タキゲンコード03097
1個
¥2,024
税込¥2,226
4日以内出荷
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
DSS/LSS信号接点内蔵。
DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。
扉厚30mm以上の引扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型
吸着力150kg
消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
小型引戸扉用の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉します。
錠前はリバーシブルキーを採用
カマは取付け位置、締め代微調整可能
防犯対策用の角根ボルトを付属しています。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途車両用の扉・各種引戸扉
スライド扉用のハンドルです。
鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
扉はワンタッチで開閉できます。
錠前は小型リバーシブルキーです。
右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途特装車・保冷車・ボトルカー等の引戸用ハンドル
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
定格電圧DC12V
吸着力80kg
消費電力0.24A
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。
付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本
材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP
サイズ中
適合扉厚(mm)28~36
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
ワンタッチ操作で開閉できます。
扉の外・内で操作できます。
アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装
鍵鍵違い
適合板厚(mm)9~12
付属品受座・キー2本
スタイリッシュで機能的な屋外小型物置。自然な木目調の扉が特徴のこの屋外小型物置は、デザイン性と実用性を兼ね備えています。お庭やバルコニーにぴったりのサイズで、収納スペースを有効活用できます。 。 。 。 。 。
用途木目調の扉が、ナチュラルな雰囲気を演出し、どんな外観にも調和します。 。 おしゃれなガーデンアイテムとしても最適です。 。 。雨風に強く、長期間にわたってご使用いただけます。屋外での使用に最適です。 。 ガーデニング用品やアウトドア用品の収納に便利です。 。 。ガーデンツールやバーベキュー用品、子供のおもちゃなど、さまざまなアイテムを収納できます。
その他基礎ブロック4ヶ必要(付属していません)
付属品鍵 2本・取り付けビス一式・棚板ハーフ4枚
材質スチール粉体塗装
質量(kg)36
高さ(mm)1550
奥行(mm)500
間口(mm)927
耐荷重(kg)【天板・棚板・地板】20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)829×353×1430
扉形式引き戸
総耐荷重(kg)約80
棚板調整ピッチ(mm)約30(33段階の位置調整可能)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)81.5
高さ(mm)1613
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1215
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)0.9
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×1469
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1532×607
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)4(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1509-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)125
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)924
間口(mm)1515
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.35
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1803×757(屋根補強下/1803)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1807-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)129
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1815
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.35
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)969×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1739×1806×607(屋根補強下/1806)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1507-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)100
高さ(mm)1613
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1515
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.13
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1469
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1532×607
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)91.5
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1215
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)0.9
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1832×607
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)4(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1507-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)112
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1515
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.13
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1832×607
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(2109-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)159.5
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)924
間口(mm)2115
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.89
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1169×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2039×1803×757(屋根補強下/1803)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1807-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)115
高さ(mm)1613
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1815
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.35
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)969×1469
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1739×1506×607(屋根補強下/1506)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
関連キーワード
1
2
3
次へ