52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガホン ミニハンディ モノタロウ 動画あり
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約75 質量(g)約350(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155 最大出力(W)5 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220 最大出力(W)10 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ 仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質ABS樹脂 質量(g)275(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W)5 寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42) 騒音値(dB)98 (5m) 電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水 使用電池単3形乾電池6個 (別売り) 有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。 使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。
セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質PE 種類ハンズフリー 最大出力(W)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間)約4 充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番64-8311-06
1個
3,091 税込3,400
欠品中

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質ABS樹脂 サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100 入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性80~12000Hz 消費電流(mA)0.5以下 入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比55dB以上 充電時間(時間)5 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ トラスコ品番290-4535 材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂 ダークグレー 質量(g)610(電池別) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売) 最大出力(W)4 定格出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210 周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB) 標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。 有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。 防水仕様IPX5 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-2073-0901 TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ 仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質ABS樹脂 質量(g)520(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W)5 寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11 騒音値(dB)115 (5m) 電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18 使用電池単2形乾電池4個 (別売り) 有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドメガホン ミニ
RoHS
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)5 本体寸法(mm)Φ98×W155 本体質量(g)275 使用電池単3乾電池×4本(別売) アズワン品番65-0530-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB)113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン 寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ155 ディープレッド 質量(g)270 収納時寸法(mm)(約)幅155×奥行97×高さ105 音量(dB)(約)97±15m
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ 付属品バッテリースペーサー 材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V) 最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時) 定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250 周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。 先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 最大出力(W)20 有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 付属品ストラップ(長さ約230~320mm) 材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm)(把手)約147 質量(g)約670(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

最大音声出3W、音量はスイッチで10段階の切り替え式 不要なときはワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ 拡声・スタンバイ・満充電・減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ベルトに装着するクリップ方式で吊り下げベルトは不要 バッテリーは内蔵型リチウムイオンタイプ、3時間の充電で8時間程度の使用が可能 マイクはヘッドセットでハンズフリー、わずか36gと軽量で長時間の使用にもストレスは最小 ボディはIP67の耐塵・防浸設計、濡れたり汚れたりした手でスイッチを操作しても安心 (マイク装着時の本体のみ。ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジに浸水するような環境では使用をお控えください。) ボディカラーはどんな場所・用途にも向くシックなブラック仕上げ
付属品充電用ケーブル EDS-37 / ヘッドセット EME-844 質量(g)本体:約134 / ヘッドセット:約36 バッテリー内蔵式 Li-Ionバッテリー DC3.7V 980mAh 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)88×56×26.2 アズワン品番64-8912-52 使用時間(時間)約8(音量レベル5の連続使用にて) 音声出力最大3W(内蔵スピーカー 4Ω) 動作温度範囲(℃)-10~60(充電 0~45/範囲外は自動停止)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ポータブル拡声器 小型ながらも10Wの大音量 「距離」の負担を、軽くします。 レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利! 飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。 お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・ 大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。 ヘッドマイクからの音声を録音することができます。 FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。 マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。 外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません) FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。 付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33 形式単一指向性マイク 電圧(V)1.5 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず) 連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時) マイクロホン入力:3.5mm 周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 スピーカー密閉式フルレンジスピーカー 外部入力3.5mm (AUX) 周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9 バッテリー容量(mAh)1800 スピーカー部インピーダンス(Ω)2 音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く) 全長(mm)約253 種類ハンドタイプ 定格出力(W)6 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 使用電池単三電池×6本 口径(mm)約150×135 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。 材質本体・把手/ABS樹脂 本体:オレンジ/把手:黒 質量(g)約500 種類ハンドタイプ 定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m) 寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11 使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売) 有効距離(m)約70~80(目安) アズワン品番65-2756-16 電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級防雨形(IPX5)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パワードスピーカー WS-66A
10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)18 電源AC100V・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188 電源コード(m)2.5 仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品 音圧最大再生98dB(1m) 再生周波数帯域(Hz)100~15k
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

緊急時やイベントで役立つサイレン機能付きの小型メガホン 拡声器は最大100dBの音量で遠くまで声を届けます ハンドルが折り畳めますので携帯や保管に便利なコンパクトサイズ
用途災害時やイベントなどに 材質ABS樹脂 質量(g)350 機能拡声器、サイレン 使用電源単三電池×6本(別売) 音量(dB)(拡声器)最大100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト拡声器スピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。 背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。 有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。
仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Wh セット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1 材質ABS樹脂 質量(g)(電池)45.5 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mAh) 最大出力(W)スピーカー:(実用)10 ケーブル長(m)約1 使用温度(℃)-10~45 サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm) 消費電力2200mah 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性(スピーカー)100Hz~13000Hz、(マイク)100Hz~10000Hz 消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V) 入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB) インピーダンス680Ω(1KHz) 充電時間約3~5時間 使用電池1個 電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mm S/N比60db以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下) 充電方式ACアダプタ DC5V/1A マイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型 保管温度(℃)-20~60(400-SP105のバッテリー情報) インピーダンス(Ω)(ロード)4 電池構造正極、負極、セパレーター、電解液 ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5 動作電圧(V)1~5 リチウム含有量(g)0.68
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

イベントやセミナー、講義に便利なハンズフリーで周囲に拡声できる小型ポータブル拡声器
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、ヘッドマイク、ストラップ、日本語取扱説明書 材質ABS 幅(mm)ヘッドマイク:約120 質量(g)約230 電源内蔵バッテリー 周波数特性FM:76~95MHz バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45(クリップ含む)×130(ツマミ含む) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 モード4種類:ラジオモード(FM)/音楽再生モード/録音モード/スピーカーモード(AUX) ケーブル長(mm)USBケーブル:約750、オーディオケーブル:約960、マイクケーブル:約950 バッテリー容量(mAh)1500 充電方式USB(5V 1.0A以上) 稼働時間(時間)中間音量時/約10・最小音量時/約18、音楽再生モード:最大音量時/約6、ラジオモード(FM):約20 ※使用環境により異なります 適合容量(GB)(再生対応最大)microSDカード:128、USBメモリ:128、(録音対応最大)microSDカード:32、USBメモリ:32 ※対応サイズ以外での録音機能の使用はできません。
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

録音・再生機能が付いた便利な小型ハンディメガホンです。IC録音機能は最大約10秒の録音ができ、繰り返しリピート再生する事で喉への負担を減らします。緊急サイレン/警告音機能は大音量の115dB(5m)。各機能はボタンでサイレン・録音・再生がワンタッチでかんたんに切替が出来ます。付属品に有線ハンディマイクを備えており、用途に合わせご使用いただけます。赤色の電源ランプ付きで消し忘れを防止できます。
用途警備業、パトロール、防犯、イベント セット内容録音・再生ハンディメガホン、ハンディマイク 材質PVC 質量(g)520 種類ハンディメガホン 電源単1アルカリ乾電池×4本 (別売) 最大出力(W)5 定格出力(W)5(音量スライドレバー調整) 寸法(cm)35×23×22 機能(録音)約10秒間、繰り返しリピート再生 連続使用可能時間【最大音量】約5時間、【中程度音量】約18時間(※国産アルカリ電池の場合) 作動音(dB)(緊急サイレン/警告音)115(5m)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T 質量(g)25 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10~50 適合板厚(mm)5~25(天井) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80 周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)100~105 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー8cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T 質量(g)25 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。ATT回路はトランス式を採用し、非常放送時の減衰はほとんどありません。3線式配線時、鳴動方式スイッチにより緊急放送専用スピーカーとして使用できます。また、システム天井用としてもお使いいただけます。
仕様【設定スイッチ】音量スイッチ(0dB/-6dB/-12dB)、鳴動条件スイッチ(通常/緊急・緊急専用)、配線方式スイッチ(2線式/3線式)、入力切換スイッチ(3W/1W) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-10~50 適合板厚(mm)5~25(天井) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80 仕上ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 周波数特性160Hz~18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)100~105 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz~6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー8cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8~Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W) 音量調節3段階(トランス式)、OFF
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T 質量(g)25 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型電子サイレン
1コ用埋込ボックス適合型。 音色は2種から選択可能。 (1:ピーッピーッピーッ、2:ピー) 音量は大・小スイッチで選択可能。
電源電圧(V)DC8~33(極性あり) 消費電流(mA)最大22(DC12V)/最大29(DC24V) 音量(dB)小69/大75(DC12V時)、小76/大80(DC24V時)、大・小(切替スイッチによる設定) 使用可能温度範囲0℃~+49℃ 設置場所屋内 質量(g)約76 材質樹脂
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351 質量(kg)1.9
1台
19,980 税込21,978
欠品中

ホテル・病室などの小さな居室や、銀行・医院などのカウンターや、受付用スピーカーとして使用できる小型の壁埋込型スピーカーです。
仕様【取付ボックス】3サイズスイッチボックス(別途ご用意ください) その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 材質アルミヘアライン 周波数特性150Hz~18kHz 音圧レベル(dB)出力86(1W/1m) スピーカー7.7cmコーン型 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上60°未満Q=2、60°以上90°以下Q=0.8) 音響パワーレベル(dB)92(1W、1m)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
セット内容マイク 色(本体)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。 侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。 アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格DC24V 動作電圧DC18V~26V 消費電流(mA)15以下 音量(dB)90以上(前方1m) 駆動方式小型直流モーター方式 使用周囲温度(℃)-20~+60 構造簡易防滴構造 配線接続リード線式 質量(g)約430
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)ライトグレー(マンセルN8.0近似色) 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

定格入力3 W(100系)の防滴天井露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しています。防水性能はIPX4で、風雨が直接当たらない廊下、軒下等への施工ができます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。トランス式の音量調節器で、5段階に音量が調節できます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2、スピーカー取付パネル×1、スピーカー取付ノブ×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質フロントケース、リアケース:難燃性HIPS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0)、ライトグレー(マンセルN8.0近似色)、スピーカー取付パネル:表面処理鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(本体のみ、突起部を除く) 質量(kg)1(本体)、180g(スピーカー取付パネル) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数特性160Hz~16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W) 音量調節3W~1Wタイプ(出荷時1W端子に接続済)(0dB/-6dB/-12dB/-18dB/断)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型 電圧(V)1.5 電流(mA)(最大)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で音質のよいシリンダー形状の2ウェイスピーカーです。エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節できます。
その他エンクロージャ部が90°の範囲で角度調節可能 付属品アダプターパネル×1、本体取付ねじ×4、電工ボックス取付ねじ×一式、型紙×1 種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、3.3kΩ:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質カバー:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、アダプターパネル:ステンレス 質量(kg)1.5(アダプターパネルを含む) 形式エンクロージャ:密閉型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312×126×90 周波数特性120Hz~20kHz 入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用) 音圧レベル(dB)出力85(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定) スピーカー低域用:8cm×5cmコーン型高域用:バランスドーム型 適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14相当)2 定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時) 適合ボックス5個用スイッチボックス(カバーなし)(パナソニック(株))※ インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W) 許容入力(W)90(連続プログラム入力/4Ω使用時)、30(連続ピンクノイズ入力/4Ω使用時)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷