超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
質量(g)20
仕上鏡面研磨
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13236
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴あり
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼
材質(軸)ステンレス鋼/素地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)23
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
穴径(Φmm)3.2
取付穴あり
ねじ穴数6
幅(mm)32
厚さ(mm)1.5
寸法D2(mm)6.3
穴径(Φmm)3.2
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型の旗蝶番です。
用途各種機器
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
質量(g)79
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨EリングΦ4
1個
¥159
税込¥175
欠品中
左右兼用型の旗蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
質量(g)77
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨EリングΦ4
1個
¥429
税込¥472
欠品中
扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等
材質電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)
種別設備・機械
質量(g)28
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上
全長(mm)212
材質/仕上アルミ
質量(kg)適用ドア:30以下
表面処理アルマイト処理
寸法D2(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上
ねじ穴数8
小型扉に最適です。
抜差し型で取付けが簡単です。
用途計測機器・オーディオ機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
全長(mm)40
幅(mm)30
厚さ(mm)1.5
寸法D2(mm)7
ねじ穴数4
穴径(Φmm)3.2
質量(g)21
材質/仕上ステンレス(SUS304)
適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様インセット扉用
形状通常型
質量(g)23.5
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
本体長さ(mm)34
適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
形状通常型
種類ガラス蝶番
仕上塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉
材質カム:ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
標準色つや消しブラック
表面仕上げ焼付け塗装
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W40
質量(g)60
L150
L245
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)15
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W70
質量(g)165
L175
L270
t3
D16
D212
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W70
質量(g)165
L175
L270
t3
D16
D212
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W40
質量(g)60
L150
L245
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)15
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)27
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13270
定格トルク(cN・m)13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ