水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
サイズ(mm)297×367×378
アズワン品番2-2042-01
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
質量(kg)約10
間口(mm)276
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362
保証期間1年間
水タンク容量(L)約2.5
貯氷量(kg)1.6
製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
1台
¥32,545
税込¥35,800
6日以内出荷
仕様●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm)
付属品スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m)
幅(mm)326
寸法(mm)326×413×512
質量(kg)22
高さ(mm)512
奥行(mm)413
電源(V)AC100 50/60Hz
配管口径G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水)
製氷能力10/12kg/日(50/60Hz)
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。製氷時間:約10分~24分。入タイマー設定可能。前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様製氷時間:約10~24分(目安)
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約10.4
色ブラック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)190
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×360
貯水容量(L)約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9
製氷量約20kg/日
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス
付属品卵ケース、製氷皿
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)39
色ホワイト
容量(L)173(冷蔵室121/冷凍室52)
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)50
耐荷重(kg)天面:30
定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
耐熱温度(℃)天面:100
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2
冷媒R600a
冷媒封入量(g)53
年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)297×367×378
質量(kg)13.3
電源AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)3
貯氷量(kg)最大1
製氷能力最大12kg/日
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。
付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書)
トラスコ品番836-9926
質量(kg)8.8
色レッド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)110
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×2365×325
1台(2.2L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)単相100
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
材質ポリプロピレン
質量(kg)6
色ブラック
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
消費電力80W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)W270×D280×H400
時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。
貯水容量(L)約1.3(貯水タンク)
製氷量約12kg/日(目安)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
内容量(L)冷蔵65+製氷5
外寸法(mm)470×450×632
冷却方式コンプレッサー方式
庫内温度(℃)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)
内寸(mm)(上段)395×340×155(製氷室含む)・(中段)395×340×165・(下段)395×200×190
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)30
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)電動機:65/60(50/60Hz)、霜取装置4/4(50/60Hz)
内容積(L)有効:冷蔵室73/冷凍室33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130
保証期間1年
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60
冷媒R600a
冷媒封入量(g)31
断熱材シクロペンタン
年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)
定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
透明で中身が見えるデザイン。
材質ポリカーボネイト、18-8ステンレス
品名・タイプアイスペール
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。
小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。
氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。
刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
耐久性のある特殊ギア駆動。
外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角)
製氷能力1.2標準(kg/min)
定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120
電源(V)単相100V(50/60Hz)
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ
質量(kg)8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
用途R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑
絶縁耐力(出荷時)40Kv以上
適合範囲圧縮機
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)10~40
間口(mm)287
消費電力(W)180
騒音値(dB)45
水タンク容量(L)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7
コード長さ(cm)170
貯氷量(kg)約1.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア
付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)44
色ミラーブラック
間口(mm)481
電源電圧AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130
冷却方式ファン式
運転音(dB)約23
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.3×127.9
冷媒ノンフロンR600a
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)306
省エネ基準達成率(%)2021年度:100
定格内容積(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。
用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア
付属品製氷皿×1、卵ケース×1
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)36
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)49.5
定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3
冷媒R600a
冷媒封入量(g)30
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
関連キーワード