「小型 金庫」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティボックス サンワダイレクトセキュリティボックスサンワダイレクト
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。※上には最大4台までスタッキング可能です。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。取り外し可能な中棚付きです。棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、個口数:1個口付属品鍵×2個連結部品、プラスチック×5組(1組は予備)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプその他カムロック錠種類鍵:10種類キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間30分総耐荷重(kg)25、(中棚)3、アジャスターなし組立人数1
防塵ラック サンワサプライ防塵ラックサンワサプライ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビフレームグレーキャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
防塵ラック サンワサプライ防塵ラックサンワサプライ
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビフレームグレーキャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック 簡易 サンワサプライ防塵ラック 簡易サンワサプライ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック 簡易 サンワサプライ防塵ラック 簡易サンワサプライ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
おこづかいばこ カール事務器おこづかいばこカール事務器
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
スチール製の丈夫な家庭用小型貯金箱お子さまの初めてのお金の管理におすすめ上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組みトレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
付属品鍵2個質量(g)430本体サイズ(mm)W125×L101×H60
セキュリティボックス_木製 サンワダイレクトセキュリティボックス_木製サンワダイレクト
8,798税込9,678
1台
4日以内出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いているのでボックス本体のセキュリティーも万全です。縦型A4ファイルが入るサイズです取外しのできる中棚付です。ルーターやHDDの設置もできるように配線口付きです。床の傷つけ防止のゴムアジャスター付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け:可付属品連結用ボルト・袋ナット×2材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板キャスターなし形態ノックダウン組立式組立時間30分50種類施錠方法シリンダ錠総耐荷重(kg)20アジャスターあり組立人数2
超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズ STL超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズSTL
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ主な用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
仕様●軸径軸長:Φ3×5mm D形状 青色カバー付き●定格トルク:400(最大1400)gcm/5V●回転数:45~150rpm、減速比1/134●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7~7.4V●推奨電圧:DC1.5~6V、定格5V●消費電流:70~210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)アズワン品番67-0362-21
超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズ STL超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズSTL
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ主な用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズ STL超小型精密ギヤモータ HS-GM21シリーズSTL
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
超小型軽量、高トルク・省エネ・静音、高信頼性精密ギヤモータ主な用途各種産業用ロボット機器、精密駆動機器、医療機器、金庫、電気錠、基板調整装置他
仕様●軸径軸長:Φ3×10mm D形状 白色カバー付き●定格トルク:450(最大2000)gcm/5V●回転数:30~100rpm、減速比1/196●外寸/重量:12×10×24mm/9g●使用電圧:DC0.7~7.4V●推奨電圧:DC1.5~6V、定格5V●消費電流:70~210mA●標準寿命:CW:ON3秒/OFF1秒、CCW:ON3秒/OFF1秒、計5万回以上●付属品:防塵カバー、ネジ●別売部品:※専用エンコーダ板:EP-1618(別売)●※専用出力ギヤ:PG12057-30M(別売)アズワン品番67-0362-22
STロック 小型金庫用 ティーエフサービスSTロック 小型金庫用ティーエフサービス
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能凸凹の断面構造になっておりヨコ揺れに強くしっかり固定ネジを外すことで簡単に移動可能
仕様●サイズ:80×76×76mm●取付範囲:金庫側・底側/20mm可動●耐荷重:約100kg●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●セット内容:プレート付L型金具/1個、トラスネジ/8本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたしますアズワン品番65-5708-06
セキュリティボックス サンワダイレクトセキュリティボックスサンワダイレクト
9,998税込10,998
1台
当日出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。 扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。 鍵は2個付属しています。 複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。 ※スタッキング用部品は付属しています。 ※上には最大4台までスタッキング可能です。 背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。 取り外し可能な中棚付きです。 棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターなし梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分10種類、その他カムロック錠総耐荷重(kg)25/中棚:3アジャスターなし組立人数1
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
棚板 サンワサプライ棚板サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
EIA規格の19インチラックに装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70耐荷重(kg)底板:50天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)30色(フレーム)ブラック色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)150
セキュリティ金庫(中棚あり) サンワダイレクトセキュリティ金庫(中棚あり)サンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。 *赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。 中棚があり、収納物を整理できます。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
セキュリティ金庫 サンワダイレクトセキュリティ金庫サンワダイレクト(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)材質(本体)スチール電源単3乾電池4本色(本体)アイボリー
ポータブル耐火保管庫 Sentryポータブル耐火保管庫Sentry(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品鍵(2本)質量(kg)7.2材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)アズワン品番64-4045-12施錠方法フラットキー有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159耐火時間30分
スーパーアネックス麻薬金庫 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンキー式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)質量(kg)22アイボリー内容積(L)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。間口(mm)500奥行(mm)500材質スチール/メラミン焼付塗装
マルチ収納ラック サンワサプライマルチ収納ラックサンワサプライ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
用途小型機器などマルチに収納間口(mm)700奥行(mm)600材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックスサンワサプライ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装総耐荷重(kg)50
CPU用簡易防塵ボックス サンワサプライCPU用簡易防塵ボックスサンワサプライ
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。奥行(mm)650高さ(mm)600付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリルマウント4U総耐荷重(kg)50
小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式エーコー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法シリンダー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD テンキー式エーコー
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD テンキー式エーコー
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本トラスコ品番859-4198質量(kg)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213トレー内寸(mm)W312×D222×H39内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105施錠方法テンキー式有効間口(mm)W330×D240×H105耐火時間30分
小形耐火金庫 STANDARD シリンダー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD シリンダー式エーコー
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品トレー×1、本体鍵×2トラスコ品番859-4199質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39施錠方法シリンダー式耐火時間30分
小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具]小型手提金庫PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。外形がB6サイズより一回り大きいサイズ。中はA6サイズまでの書類を折らずに入れることができます。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂質量(kg)1サイズS高さ(mm)トレー:20外形寸法(mm)W197×D164×H80内形寸法(mm)W175×D128×H60(トレー内蔵時:H40)収納サイズA6施錠方法シリンダー錠
小型手提金庫 PLUS(プラス)[文具]小型手提金庫PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
レバー操作で、フタの開閉がワンタッチでできます。鍵のみで開閉するシンプルタイプ。(シリンダー錠タイプ)小切手、硬貨などが整理保管できる取り出し可能なトレー付き。領収書等をはさめる書類押さえ付。硬貨や小物だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術により、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。
付属品カギ2本付材質本体:鋼板、トレー:ABS樹脂高さ(mm)トレー:20施錠方法シリンダー錠
ホテル用金庫 H25シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。 ドアは油圧式。手挟みを防止します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチRoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245サービス分類組立・設置・取付
ホテル用金庫 H25シリーズ diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズdiplomat(ディプロマット)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×250付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ質量(kg)10容量(L)16RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×194×245
ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き 大同興業ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き大同興業
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。付属品溶接ガン×1個トラスコ品番461-5417質量(kg)49定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390定格容量8kVA溶接電流(A)(最大)4k溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
テンキー式 ミニ電子金庫 5L SISテンキー式 ミニ電子金庫 5LSIS
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
置き場所を選ばないお手軽な小型金庫。デジタルで暗証番号を入力するテンキー式だから鍵の携帯が不要。ピッキングに強い鍵も付属しています。さらに防犯性を高めることができる、固定用アンカーボルト付き。重要書類や貴重品の管理に。
付属品単三乾電池×4本、固定用アンカーボルト×2本、非常用鍵×2個材質スチール、プラスチック質量(kg)2.7使用電池単三乾電池×4本寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:22.8×13.3×16.8、外寸:23×17×17
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら