汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
電圧(V)単相100
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)900
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約25
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
本体質量(kg)約9(満水時/約34)
ヒーター(W)700
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。
瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。
保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い
質量(kg)1.4
電圧(V)単相200
定格電流(A)21.55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82
ヒーター容量(kW)4.3
流量(L/min)(最低)2.6
接続口G3/8
水圧(給水側)最大10bar
漏電ブレーカ30A
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約3
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
電源コード(m)機器外0.7
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
コンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))
出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ据え置き
電圧(V)AC100
消費電力(W)600
温度(℃)約60
取扱説明書(1.96MB)
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。
安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。
自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。
6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。
ダイヤルひとつで簡単温度設定。
無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。
ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。
水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として
水圧(給水側)最大10bar
接続口3/4 NPT
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時/約19)
ヒーター(W)450
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60/約85切替
出湯温度(℃)約60/約85切替
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240
質量(kg)29.5
シリーズRUF-A
待機時消費電力(W)1.7
ヒーター容量(W)158
区分0
付属品本体固定金具
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
トラスコ品番792-7088
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
質量(g)600
ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時
用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式設置フリー形
リモコン別売
関連資料(0.17MB)
設置形態屋外据置形
号数16号
開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
関連キーワード