走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ハードゴム
形状固定車
型式SUS-SR型固定車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2740
材質本体:鉄、ゴム
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)70
軸長L(mm)38
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
適合パイプ外径(Φmm)22
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2739
材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
軸長(mm)38
取付高H(mm)70
許容荷重(daN)40
パイプ径d(Φmm)16
車輪径D(Φmm)50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8050
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
車輪幅(mm)28
取付高H(mm)70
取付座(mm)【C】58
取付ピッチY(mm)55
取付穴径P(mm)8.8
取付ピッチ(mm)【Z】42
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)139
取付座B(mm)72
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式SUS-SG型自在車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式SUS-SG型自在車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード