EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。
従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。
本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。
骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで)
本体質量(g)約20
コネクタ形状3.5mm4極ミニプラグ
接続3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association)
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。
IPX5を満足しています。
ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ
トラスコ品番290-4535
材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂
色ダークグレー
質量(g)610(電池別)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)
最大出力(W)4
定格出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210
周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)
標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。
有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。
防水仕様IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2073-0901
TKG品番(2017)6-1879-1001
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)21×27.9×14.1
質量(g)片耳約4.4
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間1年
連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)
充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)
BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3
マルチポイント対応
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。
電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。
マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。
電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。
嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書
材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン
質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)
タイプ左耳用
外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15
音圧115dB
電池寿命1日16時間使用で8~9日
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)(音響)33dB±4dB
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
関連キーワード