こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)5
測定力(N)0.4以下
目盛0-100
長針1回転(mm)1
指示誤差[1回転](μm)11
指示誤差[1/2回転](μm)10
指示誤差[1/10回転](μm)8
指示誤差[全測定範囲](μm)13
戻り誤差(μm)4
繰返し精密度(μm)3
仕様連続目盛/宝石入/低測定力
寸法H(mm)38
シリーズ1
寸法A(mm)32.5
寸法F(mm)12.2
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)20
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)40
外枠径(mm)Φ40
目盛仕様0-100
寸法I(mm)6.6
寸法G(mm)24.8
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
バックプランジャー型ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平だし、あるいは検査機治具への取付、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛版が見えにくい箇所への使用に適してます。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
戻り誤差(μm)4
こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。
多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下
ステム径(Φmm)8
タイプ面径が小さくコンパクトタイプ
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)3
目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。
軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み
目盛仕様±0~50
全長(mm)79
質量(g)100
寸法H(mm)40
目量(mm)0.01
寸法A(mm)31
寸法F(mm)14
外径(Φmm)42
寸法D(mm)14
測定力(N)0.4-1.5
寸法E(mm)8
寸法B(mm)47
寸法C(mm)42
戻り誤差(μm)±3
繰返し精密度(μm)±14
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
材質(ステム)SK焼き入れ鋼
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
寸法A(mm)44
寸法F(mm)28.1
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)9
外枠径(mm)38
目盛仕様0-50-100
寸法G(mm)57
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子X-1
隣接誤差(μm)10
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。
多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。
目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目盛50-0-50
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[1/2回転](μm)-
寸法H(mm)38
シリーズ1
寸法A(mm)32.5
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)20
寸法C(mm)40
目盛仕様50-0-50
寸法I(mm)6.6
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
長針1回転(mm)1
指示誤差[1回転](μm)10
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1/10回転](μm)5
戻り誤差(μm)3
繰返し精密度(μm)3
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ てこ式
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ 0.001mm
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ。(指示誤差)隣接誤差(μm)。(指示誤差)1/2回転(μm)。(指示誤差)1回転(μm)。(指示誤差)2回転(μm)。(指示誤差)全測定範囲(μm)
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
質量(g)80
タイプアーム付のため治工具への取り付けが容易
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様バックプランジャ形
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250
取付ねじM5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7171
質量(kg)0.42
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱(mm)64×55
マグネット部寸法(mm)30×35×35
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)110
質量(g)150
測定範囲(mm)0~10
使用温度範囲(℃)0~40
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子直径(Φmm)2.5
外枠径(mm)56
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品平裏フタ、収納ケース
材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)107×55×44
材質(本体)スチール・ABS樹脂
質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)55
目盛仕様±0-50-100
本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)5
指示誤差[全測定範囲](μm)20
材質(ステム)アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)8
材質(外枠)ABS樹脂
材質(スピンドル)ステンレス
特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)真ちゅう
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7
表示6桁LCD、符号
ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
適合機種2044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-152046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-102109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-102124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046S
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番21AZB149
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
標準的な測定子です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。溝なし
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番808-6045
質量(g)77
タイプ下
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
関連キーワード