22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350 静荷重(kg)80 適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプスタンダード 電源コード(m)3 モーター出力(W)70 使用頻度(最大)30回/時 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状折りたたみ式 昇降方式足踏み油圧式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)290~1110 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 動画あり
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質上下板/ SUS304 仕様ノブ式
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低床式。 操作はフットスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ 電動機(kW)0.75
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式 材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO、VG22
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ピロー包装ロール交換用リフター(ターンテーブル式)。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
全幅(mm)G:426 フォーク長さ(mm)B:520 全高H(mm)1550 脚寸法内幅(mm)E2:400 脚寸法外幅(mm)E1:540 ロードセンター(mm)【フォーク】C:400 全長F(mm)960
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

1個
59,980 税込65,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注
仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593 アズワン品番65-7284-45
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷