小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118
トラスコ品番828-3582
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)20
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110
質量(g)85
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(mm)銅9.0
切断能力(Φmm) アルミ線9.0
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。
寸法(mm)115
全長(mm)115
材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線約0.8
切断能力(Φmm) 銅線約1
1個
¥529
税込¥582
欠品中
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでの、つかむ、切る等に最適です。
用途ホビーでの、つかむ、切る作業。
材質炭素工具鋼
形状成型G
材質(グリップ)樹脂
切断能力(mm)軟鉄線0.8
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
全長(mm)130
仕様つかむ、はさむ、まわす、切る
トラスコ品番859-2053
材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
切断能力(Φmm) 鉄線1
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116
トラスコ品番120-4882
材質CRV2
寸法(mm)113
質量(g)40
硬度HRC42±2(刃部)
先端形状ギザなし
切断能力(Φmm) 鉄線-
切断能力(Φmm) 銅線-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番828-3793
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)75
先端先細
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
種類ねじプライヤ
寸法F(mm)7.5~8.5
使用範囲(mm)小ねじ:3~13.5・M1.6~M6六角ねじ:3~13
寸法E(mm)2.5~3.5
材質(グリップ)エラストマー
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)137
トラスコ品番854-9746
質量(g)110
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)16
切断能力(Φmm) 鉄線1.0
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)27
柄幅(mm)51
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8
切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。カッティング刃も付いているので切断も可能
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)120
質量(g)75
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)250
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・先端を細く仕上げてあり、エレクトロニクス分野の他、貴金属関係の分解、組立てにも適します。
先端形状ニードルノーズ
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1558
寸法(mm)110
全長(mm)113
質量(g)55
種類ノーズプライヤ
先端ギザなし
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。
用途ホビー作業に。
全長(mm)110
質量(g)38
切断能力(Φmm) 軟線1.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼
刃部硬度58~64HRC
頭部厚(mm)13
切断能力(mm)軟鉄線2.6
刃部加工高周波焼入れ
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
繊細・精密さを要する作業に適しています。
ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
トラスコ品番195-2108
全長(mm)142.9
材質/仕上特殊鋼
質量(g)59
刃幅(mm)12.7
刃厚(mm)7.9
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。
部品の組立などに先曲りラジオペンチ。
全長(mm)125
質量(g)75
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
先端が長く、よりスリムに作られています。
繊細・精密さを要する作業に適しています。
ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
トラスコ品番195-2109
全長(mm)142.9
材質/仕上特殊鋼
質量(g)59
刃幅(mm)11.9
刃厚(mm)6.4
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。
トラスコ品番195-2111
全長(mm)122.3
材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)59
先端寸法(mm)0.79×1.58
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。
のの字曲げなどにご使用いただけます。
バネ付きで自動的に開きます。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
トラスコ品番195-2112
全長(mm)122.3
材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)59
先端寸法(mm)0.79×1.58
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)116
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)4.5
厚さ(mm)8
材質アルミニウム合金
質量(g)55
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C
幅(mm)(先端開)20以上
刃部硬度56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 軟鉄線4
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
寸法(mm)130
仕様切断刃・先端部ギザ付
トラスコ品番111-2023
全長(mm)130
質量(g)60
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
バネ無し
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力に掴み切断が出来る小型ペンチ。
携帯性に優れながらしっかりと掴める小型のペンチ。
作業負担を軽減するスプリング付。
仕様●重量:99g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番68-4098-81
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!。軽量・小型なミニサイズ
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。
全長(mm)175
質量(g)225
適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124
トラスコ品番828-3577
質量(g)65
先端先細
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)12
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)30
バネ有り
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Φ3とΦ5の左右非対称設計のつかみ部が特長のストレートタイプ丸ペンチ!複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工等に便利なプロ仕様設計!/複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工に最適な掴み部の幅がアシンメトリーの小型精密丸ペンチです。
用途複雑なカーブの作成やワイヤーの丸め加工に
長さ(mm)120
質量(g)72
呼び寸法(mm)120
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に
色ブルー
材質ウレタン
質量(kg)取付工具:0.3以内
コード長さ(mm)250/1600mm
コード径(Φmm)直径1.2
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に
色レッド
材質ウレタン
質量(kg)取付工具:0.3以内
コード長さ(mm)250/1600mm
コード径(Φmm)直径1.2
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に
色ブラック
材質ウレタン
質量(kg)取付工具:0.3以内
コード長さ(mm)250/1600mm
コード径(Φmm)直径1.2
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。
小型端子にも対応したコンパクトタイプ。
成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2
仕様【圧着マーク】0、1、2
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高級人造皮革製の腰袋(スタンダードタイプ)。
厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。
ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。
クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。
小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。
スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。
使いやすいスタンダードタイプ。
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×300
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
高級人造皮革製の腰袋(ポケット3段式)。
厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。
ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。
クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。
小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。
スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。
多量のパーツが入る広々ポケット3段式。
形状3段
質量(g)560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×300
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237
質量(g)426
切断能力(mm2)IV-60
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
仕様マシン
タイプマシン
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス
小型ケーブルカッター、切れ味抜群!!。ペンチサック(ND-901N)に収納可能
用途銅線線用
全長(mm)203
質量(g)264
切断能力(mm2)IV-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。
圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)1.4
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
アズワン品番64-5104-71
1セット(8点)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
全長(mm)159
質量(g)122
関連キーワード
1
2
次へ