ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
耐荷重(kg)約1.5(垂直)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)16
高さ(mm)11.5
質量(g)13.4
フック自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様マグネット式
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3
特性超強力
仕様マグネット吸着式
材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
径(Φmm)21
縦×横×高さH(mm)52×21×23
フック自在回転
フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。キッチンやデスク周りで活躍します。【◎取り付けられる場所】冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、スチール製品(レンジ台・キャビネット・机・パーテーションなど)などです。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
クラス最少(メーカー比)。狭い場所にも付けられる超コンパクトな強力マグネットフック。
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック。
コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム
色シルバー
フックフック固定タイプ
特性強力
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ピンマグネット 超強力
モノタロウ
¥269
税込¥296
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をじゃましないピンタイプ。
つまんで傾けると軽く外すことができます。
小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。
廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/R-PS
天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53
外寸法・幅(mm)31
外寸法・高さ(mm)53
外寸法・奥行(mm)27
仕様マグネット式
トラスコ品番304-1425
材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)133
耐荷重(kg)2
フックブランコ
質量(g/個)22.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力
1箱(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マグネット付きなので、簡単にスチール部に取付けできて非常に便利です。
材質鉄
耐荷重(kg)約1
寸法(Φmm)42
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65
材質(磁石)フェライト磁石
特性普通
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました!
小さくても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
耐荷重(kg)約2(垂直)
特性超強力
材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)25
高さ(mm)11
質量(g)33
フック自在回転
1個
¥319
税込¥351
欠品中
こんなお得な商品も!
マグネットフック クルクル自在タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力メタルマグネットフック。ステンレス素材で汚れにくいから厨房やキッチンに。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=鋼、フック=ステンレス鋼線
色シルバー
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。
色シルバー
直径(Φmm)20Φmm
外径×高さH(Φmm×mm)20×12
耐荷重(kg)垂直:15、水平:5
特性強力
自重(g)19
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。定番な丸形タイプ。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×60
材質(磁石)ネオジウムマグネット
特性強力
ハンガーの色展開により、色分けによる鍵の管理ができます。ハンガー裏面に粘着テープが付いています。Vカット溝付きのため必要なだけ切り離して使えます。フックが細いので直接鍵が掛けられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1連あたり)33×30×27
材質(本体)PMMA(白)粘着剤付き
材質(フック)真ちゅう、ニッケルメッキ(Φ2.8mm)
取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)1.2
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線、パイプ:ステンレス鋼管
寸法(mm)290×35×55
質量(g)106
タイプ可動フック
取付け方法マグネット
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
マグネットフック/マグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
質量(g)45
明るさ(Lm)100/350/650
電池寿命(時間)1/1.5/3/5
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)2
USBタイプType-C
消費電力(W)6
寿命設計寿命4万時間
取扱説明書(2.39MB)
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。
フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。
上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。
分別廃棄が可能です。
材質本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
マグネット装着、小型で明るいハンドル付きで手持ちでも使用可能引っ掛けフック付きで高所からの照射が可能
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
照度(Lx)1200
全光束(Lm)600
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:50%、弱:10%)
照射角度(°)開閉角度:0~180、7ポジション、回転角度:-90~180 刻みなしの自由回転
LED使用数(個)10
出力(W)LED:約6
連続点灯時間強:約3時間10分、中:約7時間、弱:約30時間
色温度昼白色
セット内容本体のみ
質量(g)480(Mgベース付き、電池なし)、参考:390(本体のみ)
長さL×高さH×幅W(mm)本体のみ:193×99×98(※ハンドルは水平に開いた状態)
LED寿命(時間)5000以上(初期明るさの70%が寿命判断)
*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約82×82×40
質量(g)150
電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh
充電時間約2.5時間
連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間
モード点灯:3モード (High-Low-点滅)
IP等級IPX4
充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ。充電しながらスマホや小型タブレットが置ける。ヘッドセットやイヤホンなどをひっかけておけるフック。タブレットスタンドや書見台として使用できる背面フラップ。背面にペンが立てられる二つの丸穴。クリップなどがくっつくマグネット内蔵。<ご使用上の注意>。本製品の誤使用により発生したスマホやタブレットの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。使用できるサイズのものでも形状などにより使用できない場合があります。スタンドするものによっては機能を併用できない場合があります。"
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ。充電しながらスマホや小型タブレットが置ける。ヘッドセットやイヤホンなどをひっかけておけるフック。タブレットスタンドや書見台として使用できる背面フラップ。背面にペンが立てられる二つの丸穴。クリップなどがくっつくマグネット内蔵。<ご使用上の注意>。本製品の誤使用により発生したスマホやタブレットの破損・データ損失など、メーカーでは一切責任を負いかねます。予めご了承ください。使用できるサイズのものでも形状などにより使用できない場合があります。スタンドするものによっては機能を併用できない場合があります。"
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
PRS-33(パワーリフトショップリペアスタンド)用ツールトレイ大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
色ブルー/ブラック
材質(本体)スチール
1個
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
PRS-3-OS-2、PRS-3.2、PRS-2-OS-2、PRS-2.2等に取り付け可能なツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
適合機種PRS-2-OS-2、PRS-2.2-2、PRS-2.3-2、PRS-3-OS-2、PRS-3.2-2、PRS-3.3-2
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
関連キーワード