2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 対応材質モルタル 電源(V)単相100 電源コード(m)2.8
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。 トラスコ品番758-3681 全長(mm)650 質量(kg)65.0 出力(kW)0.55 容量(L)70 電源(V)単相100 全幅(mm)700 全高(mm)800 対応材質モルタル 深さ(mm)300 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42 ドラム口径(Φmm)650
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷