ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
仕様リリーフ機構付
質量(g)80
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
最高使用圧力(MPa)1
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
圧力計接続口径Rc1/8
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
小形、軽量、操作性を向上させたレギュレータ
リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
全長(mm)84
タイプリリーフ機構付
最高使用圧力(MPa)2.06
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
最大流量(L/min)500
ねじの種類Rc
保証耐圧力(MPa)3.09
圧力計圧力計なし
リリーフリリーフ機構付
配管位置(3) IN側: 下、 OUT側: 上
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
取付方式(B) DINレール取付
配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下
排気機構リリーフタイプ
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
配管位置集中給気(IN):(2) 上
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
配管位置集中給気(IN):(2) 上
取付方式(A) ダイレクト取付
ハンドル位置(C) 下
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ハンドル位置(A) 上
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ハンドル位置(A) 上
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
取付方式(B) DINレール取付
付属品(-) 圧力計なし
取付方式(A) ダイレクト取付
表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
IN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
型式ARM5A Series
表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
取付方式(A) ダイレクト取付
取付方式(A) ダイレクト取付
配管位置集中給気(IN):(1) 下
機能(A) 圧力表示機能有
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
圧力計圧力計付
ハンドル位置(C) 下
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
レギュレータブロックの連数(2) 2連
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下
取付方式(B) DINレール取付
圧力計圧力計付
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
・入口側供給圧力2.0MPa対応。
・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
・ピストン式。
・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
関連キーワード