最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
排気機構リリーフタイプ
配管位置(3) IN側: 下、 OUT側: 上
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ハンドル位置(C) 下
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ハンドル位置(A) 上
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ハンドル位置(A) 上
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
機能(A) 圧力表示機能有
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6
圧力計圧力計付
ハンドル位置(C) 下
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
レギュレータブロックの連数(2) 2連
デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
ねじの種類Rc
使用流体水
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計なし
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。
プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケット無し
使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)0.73
感度0.001MPa
使用流体空気
空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)
保証耐圧力(MPa)1.03
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25
給油不要
設定圧力単位MPa
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード